DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 30 インチ
形式 | モデル | 全負荷アンペア | アルミ壁シャッターNo. | CFM @ 0.000インチSP | 亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 高さ | インテークガードNo. | 最大深さ | ブレードの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D982 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8」 | 3 | ¥214,180 | |
B | 10D993 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | ¥283,207 | |
C | 10D994 | 3.2-3.4/1.7 | 3C310 | 12363 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | 15 " | 3 | ¥302,274 | |
D | 10E049 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 8865 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 26-1 / 4」 | 3 | ¥253,057 | |
A | 10D981 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8」 | 3 | ¥180,531 | |
B | 10D992 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | ¥284,065 |
ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 30 インチ
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3/6 アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 素早く取り付けられるよう、取り付け穴があらかじめ開けられています。 これらの排気ファンは、1128、1138、1150 rpm のモーター速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モンキーレンチセット
- ワイヤーラッピングワイヤー
- 磁気シートセパレーター
- 自動車用ワイヤーおよびケーブル
- 圧力計サイフォン
- ワッシャー
- 落下保護
- 中括弧と角かっこ
- 泡
- 溶接オーブンおよび付属品
- BRADLEY 台座ベンチ
- DESTACO 89Rシリーズ空気圧スイングクランプ
- APPLETON ELECTRIC 61ワットLED照明器具
- APPLETON ELECTRIC 1インチLEDランプ
- DB PIPE STANDS 700シリーズゴールドクランプ
- MORSE DRUM Morstakシリーズのドラムラッカー
- HANDLE-IT 高さ12インチの床置き型バリア
- EDWARDS MFG デルリンパイプフォロア
- HUMBOLDT 三角フラスコ
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、818サイズ、アイアンマンウォーム減速機