DAYTON 10D992排気ファン30インチ115 / 230v
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 3C309 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 9308 |
CFM @ 0.125インチSP | 8461 |
CFM @ 0.250インチSP | 7556 |
CFM @ 0.375インチSP | 6428 |
CFM @ 0.500インチSP | 4998 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C216 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 7.3/3.6 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C055 |
高さ | 34 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU4 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 14 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 3/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1140 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 30 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 25 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 25 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 産業用ダイレクトドライブ |
ベンチュリの深さ | 4-1 / 4」 |
電圧 | 115/230 |
出力 | 559 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | アルミ壁シャッターNo. | CFM @ 0.000インチSP | 亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 高さ | インテークガードNo. | 最大深さ | ブレードの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D981 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8」 | 3 | ¥180,531 | ||
10D982 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8」 | 3 | ¥214,180 | ||
10D993 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | ¥283,207 | ||
10D994 | 3.2-3.4/1.7 | 3C310 | 12363 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | 15 " | 3 | ¥302,274 | ||
10E049 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 8865 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 26-1 / 4」 | 3 | ¥253,057 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。