Square D FC34100 | サーキットブレーカー | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DFC34100サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン100Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NGB

SQUARE D FC34100 サーキットブレーカー I ラインスタイルプラグイン 100 Amp 480vac 3p 65kaic@480v

在庫あり
アイテム:AG8NGB モデル:FC34100

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥480,383 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
AIC評価65kAIC @ 480V
アンプ100A
フレーム型FC
Number of Poles3
電圧480V
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 2.03
船高(cm)19.05
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)18.8

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ電圧価格
SQUARE DFC34015サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン15Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFN FC3401515A480V¥297,622
SQUARE DFC34020サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン20Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFP FC3402020A480V¥297,622
SQUARE DFC34025サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン25Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFQ FC3402525A480V-
見積依頼
SQUARE DFC34030サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン30Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFR FC3403030A480V-
見積依頼
SQUARE DFC34035サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン35Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFT FC3403535A480V¥323,145
SQUARE DFC34040サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン40Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFU FC3404040A480V¥290,539
SQUARE DFC34045サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン45Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFV FC3404545A480V-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D FC34100 サーキットブレーカー I ラインスタイルプラグイン 100 Amp 480vac 3p 65kaic@480v
¥480,383 /単価