定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DJGA36250サーキットブレーカー250a3p600vacラグ| AF9HEE 2GNY8

SQUARE D JGA36250 サーキットブレーカー 250a 3p 600vac ラグ

在庫あり
アイテム:AF9HEE モデル:JGA36250相互参照:2GNY8

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥557,824 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
AC電圧定格600 VAC
アンプ250
遮断器のタイプスタンダード
DC電圧定格250 VDC
深さ5"
サイズ250A / JG
高さ7.5 "
高電流トリップ設定2500A
低アンペアトリップ設定1250A
最大AIRレーティング未評価
最大ワイヤーサイズ350キロミル
最小ワイヤーサイズ3 / 0 AWG
取り付けパネルボードを接続する
Number of Poles3
3
相接続ABC
端子接続7月
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)4.1 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.2
船高(cm)17.27
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)21.59
HSコード8536200020

商品の詳細:

  • 瞬間旅行(調整可能)

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズ価格
SQUARE DJGA36150サーキットブレーカー150a3p600vacラグ| AF9HEA 2GNY4 JGA361501504 / 0 AWG4 AWG¥557,824
SQUARE DJGA36200サーキットブレーカー200a3p600vacラグ| AF9HEC 2GNY6 JGA36200200350キロミル3 / 0 AWG¥557,824
SQUARE D JGA36225 小型サーキットブレーカー、225 A、3 P、600 VAC、35 V で 480 kA | AF9HED 2GNY7 JGA36225225350キロミル3 / 0 AWG¥557,824
SQUARE D JGA36250U33X PowerPact J サーキット ブレーカー、I ライン、Micrologic 3.2S | CE6HCR JGA36250U33X250--¥708,897
SQUARE D JGA36250U31X PowerPact J サーキット ブレーカー、250A、Micrologic 3.2S、600V | CE6HCT JGA36250U31X250--¥662,499

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D JGA36250 サーキットブレーカー 250a 3p 600vac ラグ
¥557,824 /単価