入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 240 VAC |
アンプ | 150 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 3.93 " |
サイズ | 250A / QD |
高さ | 6.47 " |
高電流トリップ設定 | 2400A |
低アンペアトリップ設定 | 1200A |
最大AIRレーティング | 25kA |
最大ワイヤーサイズ | 300キロミル |
最小ワイヤーサイズ | 4 AWG |
取り付け | パネルボードを接続する |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
相接続 | BC |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
UPC | 785901485421 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 3.43 |
船高(cm) | 24.05 |
船の長さ(cm) | 17.6 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8536200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。