SQUARE D MGL36350 サーキットブレーカー 350a 3p 600vac ボックス ラグ
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンプ | 350 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 8.1 " |
サイズ | M |
GTIN | 00785901507642 |
高さ | 12.9 " |
高電流トリップ設定 | 3500A |
低アンペアトリップ設定 | 700A |
最大AIRレーティング | 18kA |
最大ワイヤーサイズ | 500キロミル |
最小ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
取り付け | ラグイン/ラグアウト |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | CBA |
端子接続 | ボックスラグ |
旅行タイプ | エレクトロニック |
幅(Width) | 8.3 " |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8536200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。