KIPP カムハンドル
形式 | モデル | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0646.1531105X30 | プラスチック/ステンレス鋼 | 79.6 mm | 1.187 | M5 | 22 mm | ¥4,381 | ||
A | K0646.25211A3X30 | プラスチック | 110 mm | 1.187 | 5 / 16-18 | 33 mm | ¥3,212 | ||
B | K0005.0511105X40 | パウダーコーティング | 鋳造アルミニウム | 59 mm | 1-37/64 | M5 | 14.4 mm | ¥5,206 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
- 安全缶漏斗
- 医療カートアクセサリー
- 土壌プローブ
- 5Sレッドタグステーション
- ヘッド保護
- はんだ付け
- 電圧レギュレーション
- 潤滑剤
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- LOC-LINE 耐酸性NPTオスコネクタ
- JONARD ダブルエンドスピードレンチ
- FOL-DA-TANK ROL-LA-TANK TYPE II LINERシリーズ、交換用ライナー
- SOUTHWIRE COMPANY ノックアウトパンチ
- WRIGHT TOOL ラインナップパンチ
- SPEARS VALVES CPVC バスケットストレーナー、スピゴットエンド、EPDM シール CPVC スクリーン
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC パイプリーマー
- ROBERTSHAW イグナイター
- VESTIL ヒンジ付きブリッジ
- BALDOR / DODGE SCMAH、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング