Square D Fal14025 モールドケースサーキットブレーカ | Raptor Supplies 日本
SQUARE D FAL14025 ノーヒューズサーキットブレーカ、1P、単相、1A、25V | CE277JEZ

SQUARE D FAL14025 配線用遮断器、1P、単相、1A、25V

アイテム: CE6JEZ モデル:FAL14025
¥35,301 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ25
フレーム型FAL
GTIN00785901650218
Number of Poles1
電圧277
電圧タイプAC

発送情報:

船高(cm)16.26
船の長さ(cm)10.49
船幅(cm)3.81
原産国US

商品の詳細:

  • Square D FAL14025 モールドケースサーキットブレーカーは、分電盤や配電盤の短絡や過負荷状態を防止するように設計されています。
  • サイズ14〜4AWGの銅線またはアルミニウム線を収容できる負荷側およびライン側のラグを備えています
  • 交換不可能な熱磁気トリップユニットは、瞬時電流制限機能と時間遅延電流制限機能の両方を提供します。 リバースフィードアプリケーションに適しています
  • UL リストおよび IEC および CSA 認定

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
SQUARE D FAL12050 ノーヒューズサーキットブレーカ、I ライン、50A、1P、ABC 相 | CE6GVZ FAL12050501120-
見積依頼
SQUARE D FAL12060 PowerPact B サーキット ブレーカー、1 P、60A、240V AC、I ライン マウント | CE6GWA FAL12060601120-
見積依頼
SQUARE D FAL14015 サーキットブレーカー、1P、熱磁気式、277V、F フレーム、ラグ | CE6GWB FAL14015151277¥35,301
SQUARE D FAL14050 PowerPact B サーキットブレーカー、50A、ABC 相接続、1P | CE6GWC FAL14050501277-
見積依頼
SQUARE D FAL24050 二極サーキットブレーカー、50A、I ラインスタイル、固定トリップ | CE6GWD FAL24050502480-
見積依頼
SQUARE D FAL26080 サーキットブレーカー、80A、600 V、2 極、熱磁気トリップ | CE6GWE FAL26080802600-
見積依頼
SQUARE D FAL26100 PowerPact B サーキット ブレーカー、100A、600V、I ライン スタイル マウント | CE6GWF FAL261001002600¥137,437
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D FAL14025 配線用遮断器、1P、単相、1A、25V
¥35,301 /単価