ガスケットカッター
Allpax ガスケット カッターとキットは、正確なフランジ ガスケットと円形ジョイントを製造するように設計されています。真鍮、スチール、クロム、革、コルク、...続きを読む
4000シリーズ中型ガスケットカッターキット
2000シリーズコンパクトガスケットカッターキット
3000シリーズ軽量ガスケットカッターキット
SM4 ベンチマウント ロータリー式ガスケット カッター、切断直径 3 ~ 28 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AX7001 | AG8YBK | ¥501,240 |
よくある質問
ロータリー式ガスケットカッターの取り付け方法は?
- Allpax ロータリー スタイルのガスケット カッターは、万力に直立位置で取り付け/クランプすることも、1/4 インチ ボルトを使用して作業台にボルトで固定することもできます。
- カッティングディスクの保護テープは、使用前に剥がしてください。 同様に、かみそりの鋭いエッジにも注意してください。
- M3電動ユニットは組み立て済みです。 ただし、それらの部品は時間の経過とともに調整が必要になる場合があります。 カッティングディスクも手研ぎ石を使用して研ぐ必要があります。
- 軽い機械油を使用して、カッターのギアと可動部品を定期的に清掃および注油することをお勧めします。
適切な Allpax 電気ガスケット カッターを選択するにはどうすればよいですか?
最初の決定要因は、アセンブリを固定する必要があるか、ポータブルにする必要があるかです。 一般に、エクステンション スタイルのガスケット カッターは持ち運び可能で軽量であり、非金属または非剛性ガスケット材料の製造に広く使用されています。 一方、回転式ガスケットカッターは重く、固定位置でガスケットを切断するには万力または作業台に取り付けるかボルトで固定する必要があります。 これらのユニットは、金属または硬いガスケット素材や、異形のガスケットの切り抜きに最適です。 ほとんどのガスケット カッターは手動で操作しますが、ロータリー スタイルのガスケット カッターには、迅速で手間のかからない操作のための電動バージョンも用意されています。
ロータリーガスケットカッターとエクステンションガスケットカッターの違いは何ですか?
回転式ガスケット カッターは恒久的な設置の制約がある用途で使用されますが、延長式ガスケット カッターは大径のガスケットを切断するためにある場所から別の場所に簡単に移動できます。 エクステンション スタイルのカッターでは、ガスケット材料を作業台または専用のガスケット製造テーブル上に平らに置く必要があります。
Allpax ロータリー式電気ガスケット カッターはどのように機能しますか?
これらのオールパックス ロータリーガスケットカッター 回転ディスクとそれに接続された電気モーターがあり、ガスケット材料を自動的に移動させて切断します。 使用するには、スケールバーを必要な外径 (OD) に設定した後、ガスケット素材の中心に小さな穴を開けて切断します。 カッターを開き、材料をスケールバーのスピンドルに置き、ローレットナットで締めます。 カッティングディスクを下げ、片手で圧力を加えながら、もう一方の手でクランクを動かします。 余分な材料を除去し、スケール バーを目的の ID に調整した後、目的の内径 (ID) の周囲に別の円形のカットを作成します。 最後に完成したフランジガスケットを取り外します。
詳細はこちら
- ビニール
- 配送ラベルとアクセサリー
- 電子/ベンチテスト
- 作物の苗床と造園
- スプリング
- 引き手
- キースイッチ
- 交換用タグ
- プラスチックCセクション
- アスファルト試験コンパクター
- CHAINFLEX トレイケーブル、最大13アンペア
- YSI ラボグレードのpHプローブ
- GRAINGER 男性ルアー1 / 4-28
- APPROVED VENDOR ピストンリングセット、4インチ
- RENEWABLE LUBRICANTS Unfフリーランニングヘリカルインサート
- DIXON バンドとバックル
- NUPLA クラシック Nuplaglas ユーティリティ パイク ポール
- SALISBURY クラス 0 電気手袋キット、11 インチ、イエロー
- CALBOND PVC コーティングされた金属電線管用ハブ
- LW SCIENTIFIC 落射蛍光顕微鏡