入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスケットカッターキット |
ブロック素材 | フェノール |
ボード素材 | プラスチック |
ボードサイズ | 6 "×6」 |
ボディ材質 | フェノール |
ケースの材質 | 金属 |
塗装仕上げ | クロムメッキ |
まな板 | 有り |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 2.9 " |
長さ | 7.1 " |
最大切断径 | 6" |
最小切断径 | 1 / 4 " |
個数 | 10 |
UPC | 690773028273 |
幅(Width) | 6.9 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大切断径 | 最小切断径 | まな板 | ピースなし | 長さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX2000 | 6" | 1 / 4 " | - | - | - | - | ¥24,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。