ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 2000 シリーズ コンパクト ガスケット カッター キット
Allpax ガスケット カッター キットは、プラスチック、コルク、ゴム、繊維、その他の素材からさまざまなサイズのシールを製造するために使用されます。 正確なカットを提供し、端がきれいに残るため、ガスケットが適切にフィットし、しっかりとしたシールが形成されます。
特徴
- Allpax ガスケット カッター キットには、さまざまなブレード スタイルを備えたフェノール製カッター ブロックが付属しています。
- 直径 6 インチ (152 mm) までの切断に対応するメッキのスチール製エクステンション バーが付いています。
- これらのガスケット カッターは、プラスチック製の滑り止め加工が施された表面を備えた 6 x 6 インチのまな板を備えており、刃の摩擦を軽減し、破損を軽減し、使用するたびに自動修復されます。
よくある質問
用途に適したガスケットカッターを選択するにはどうすればよいですか?
持ち運び可能な延長式ガスケットカッターは軽量です。 コンパクトな性質を備えているため、現場でのガスケットの製造と成形に最適です。 これらのガスケット カッターは、通常、非金属または非剛性ガスケット素材の切断に適しています。 一方、回転式ガスケットカッターは万力に取り付けられ、直立位置にクランプされるか、作業台にボルトで固定される重い工具です。 これらのユニットは固定場所に最適で、通常はより金属または硬い材料や、不規則なフランジ形状のガスケットの鍛造に適しています。
ガスケットカッターの用途は何ですか?
ガスケット カッターは、ゴム、プラスチック、皮革、PTFE、および加硫繊維の円形ジョイントおよびガスケット (厚さ 8 mm まで) を正確に切断するのに最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 高速半導体ヒューズ
- 偏光安全メガネ
- 難燃性およびアークフラッシュつなぎ服
- 汎用油圧モーター
- ワイヤーブレード付きPTFEホース
- ストレインリリーフ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 安全スイッチ
- 温水ヒーターおよび付属品
- 池の付属品
- LARSON ELECTRONICS LLC 防爆照明
- APPROVED VENDOR クランプダブルボルト
- BANJO FITTINGS バルブ本体
- COOPER B-LINE セルフドリルウォールボードアンカー
- JOBOX 取り外し可能なトレイ
- EATON 乾式配電用変圧器底板
- K S PRECISION METALS 銅エッチングプレート
- WOLO デュアルトランペットホーン
- FANTECH FRDシリーズ角型インラインファン
- WEG ODP フットマウント、単相汎用モーター