LARSON ELECTRONICSLLC防爆照明
Larson Electronics の防爆照明はクラス 1、ディビジョン 1 定格の照明で、水素、アセチレン、その他の石油化学製品、可燃性ガス、蒸気、粉塵が存在する密閉空間での安全な使用に最適です。これらの防爆照明器具は恒久的に取り付けることもできます。...カート、台車、その他のポータブル形式に適用されます。これらは爆発性雰囲気の発火を阻止および防止し、石油およびガス、石油化学、製薬および食品加工産業に適しています。これらのタイプの防爆照明製品は、高圧と高温に耐えることができます。続きを见る
形式 | モデル | ランプ指定 | 周りの派遣社員。 範囲 | 終了 | ランプが含まれています | ランプ数量 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPL-HB-150LED-RT | - | -40度から65度C | グレー | - | 0 | LED製品 | 12,000ルーメン | 16 1 / 16 " | ¥425,852 | |
B | EPLC2-48-100LED-AMB | Integrated | -40度から65度C | エポキシパウダーコーティング | いいえ | 0 | LED製品 | 78 | 51 37 / 64 " | ¥446,959 | |
C | EPL-HB-2X150LED-RT | Integrated | -40度から65度C | エポキシパウダーコーティング | いいえ | 0 | LED製品 | 300 | 28 " | ¥1,642,739 | |
D | EPL-IBM-FA-3X150LED-RT | Integrated | -40度から65度C | エポキシパウダーコーティング | いいえ | 0 | LED製品 | 450 | 42 29 / 32 " | ¥2,101,478 | |
E | EPL-24-2L-T5HO-SFC | T5HO | -20度から70度C | グレー | 有り | 2 | 蛍光灯 | 24 | 27 7 / 64 " | ¥271,315 | |
E | EPL-24-2L-T5HO-PND | T5HO | -20度から70度C | グレー | 有り | 2 | 蛍光灯 | 24 | 27 7 / 64 " | ¥296,990 | |
F | EPL-24-96-PND | T5HO、2FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 24 | 27 7 / 64 " | ¥332,231 | |
F | EPL-24-96-SFC | T5HO、2FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 24 | 27 7 / 64 " | ¥335,858 | |
G | EPL-24-4L-T5HO-SFC | T5HO、2FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 14 | 28 5 / 64 " | ¥644,499 | |
H | EPL-24-192-50KT5HO-SFC | T5HO、2FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 8 | 蛍光灯 | 24 | 28 5 / 64 " | ¥712,803 | |
H | EPL-48-432-50KT5HO-SFC | T5HO、4FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 8 | 蛍光灯 | 54 | 52 17 / 64 " | ¥747,124 | |
I | EPL-48-4L-T5HO-SFC | T5HO、4FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 54 | 52 17 / 64 " | ¥665,683 | |
J | EPL-48-2L-T5HO-SFC | T5HO、4FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 2 | 蛍光灯 | 54 | 51 31 / 64 " | ¥348,325 | |
J | EPL-48-2L-T5HO-PND | T5HO、4FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 2 | 蛍光灯 | 54 | 51 31 / 64 " | ¥328,937 | |
J | EPL-48-216-SFC | T5HO、4FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 54 | 51 31 / 64 " | ¥409,385 | |
J | EPL-48-216-PND | T5HO、4FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 54 | 51 31 / 64 " | ¥367,563 | |
J | EPL-EMG-48-2L-T8-SFC | T8 | -40度から50度C | グレー | 有り | 2 | 蛍光灯 | 32 | 51 31 / 64 " | ¥492,802 | |
K | EPL-24-2L-T8-PND | T8 | -20度から70度C | グレー | 有り | 2 | 蛍光灯 | 17 | 27 7 / 64 " | ¥282,550 | |
L | EPL-24-2L-T8-SFC | T8 | -20度から70度C | グレー | 有り | 2 | 蛍光灯 | 17 | 27 7 / 64 " | ¥283,725 | |
J | EPL-48-2L-T8-PND | T8 | -20度から70度C | グレー | 有り | 2 | 蛍光灯 | 32 | 51 31 / 64 " | ¥297,848 | |
J | EPL-48-2L-T8-SFC | T8 | -20度から70度C | グレー | 有り | 2 | 蛍光灯 | 32 | 51 31 / 64 " | ¥301,293 | |
J | EPL-EMG-48-2L-T8-PND | T8 | -40度から50度C | グレー | 有り | 2 | 蛍光灯 | 32 | 51 31 / 64 " | ¥492,802 | |
H | EPL-EMG-24-4L-T8-SFC | T8、2FT | -40度から50度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 17 | 28 5 / 64 " | ¥845,907 | |
H | EPL-24-4L-T8-SFC | T8、2FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 17 | 28 5 / 64 " | ¥644,499 | |
M | EPL-EMG-48-4L-T8-SFC | T8、4FT | -40度から50度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 32 | 52 17 / 64 " | ¥830,318 | |
N | EPL-48-4L-T8-SFC | T8、4FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 32 | 52 17 / 64 " | ¥665,683 | |
E | EPL-24-2L-LED-PND | T8-LED、2FT | -40度から65度C | グレー | 有り | 2 | LED製品 | 14 | 27 7 / 64 " | ¥323,210 | |
O | EPL-EMG-24-4L-LED-SFC | T8-LED、2FT | -40度から50度C | グレー | 有り | 4 | LED製品 | 14 | 28 5 / 64 " | ¥1,062,500 | |
P | EPL-24-2L-LED-SFC | T8-LED、2FT | -40度から65度C | グレー | 有り | 2 | LED製品 | 14 | 27 7 / 64 " | ¥335,063 | |
H | EPL-24-4L-LED-SFC | T8-LED、2FT | -40度から65度C | グレー | 有り | 4 | LED製品 | 14 | 28 5 / 64 " | ¥830,838 | |
Q | EPL-48-4L-LED-SFC | T8-LED、4FT | -40度から65度C | グレー | 有り | 4 | LED製品 | 28 | 52 17 / 64 " | ¥822,810 | |
J | EPL-EMG-48-2L-LED-PND | T8-LED、4FT | -40度から50度C | グレー | 有り | 2 | LED製品 | 28 | 51 31 / 64 " | ¥577,058 | |
R | EPL-48-2L-LED-SFC | T8-LED、4FT | -40度から65度C | グレー | 有り | 2 | LED製品 | 28 | 51 31 / 64 " | ¥344,804 | |
J | EPL-48-2L-LED-PND | T8-LED、4FT | -40度から65度C | グレー | 有り | 2 | LED製品 | 28 | 51 31 / 64 " | ¥358,096 | |
H | EPL-EMG-48-4L-LED-SFC | T8-LED、4FT | -40度から50度C | グレー | 有り | 4 | LED製品 | 28 | 52 17 / 64 " | ¥951,842 | |
J | EPL-EMG-48-2L-LED-SFC | T8-LED、4FT | -40度から50度C | グレー | 有り | 2 | LED製品 | 28 | 51 31 / 64 " | ¥604,386 |
特徴
- Larson Electronics の防爆照明は、120 / 277 Hz で 50 ~ 60VAC の電源を受け入れることができます。 DC 電源も受け入れることができます。
- これらの器具は、従来の防爆器具よりも多くの光を生成するために、よりスリムなプロファイルで軽量化されています。
- 壁、壁の角、または特定の機器に取り付けることができます。
- 一部のモデルには、照明が切断された後でも XNUMX つの電球を照らすための緊急バラストがさらに装備されています。 標準電力が回復した後、この非常用バッテリ パックは自動的に再充電されます。
- 一部の防爆照明器具は、調光コントローラーを使用して調光できます。
規格と承認
- UL
よくある質問
これらのラーソン エレクトロニクスの防爆照明は何でできていますか?
Larson Electronics 防爆照明のハウジングは主にアルミニウムでできており、レンズは硬化ホウケイ酸ガラス/ポリカーボネートでできています。
これらの Larson Electronics 防爆照明はどのように取り付けられていますか?
これらの Larson Electronics 防爆照明には、壁や天井に簡単に取り付けるための標準取り付けブラケットが付いています。 オプションのペンダントマウントを使用して、任意の場所に取り付けることもできます。
LED の使用が防爆照明に適しているのはなぜですか?
LED にはフィラメントや壊れやすいハウジングがないため、使用中や輸送中に壊れることはありません。 また、LED は従来のライトよりも低い温度で動作し、有害なガスを含まないため、より安全でエネルギー効率が高くなります。 外部熱放出により余分なエネルギーが無駄にならず、偶発的な火傷や有害物質への曝露のリスクが排除されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧制御
- こぼれスキッドとパレット
- スプレーガンエクステンション
- ユーティリティブラシ
- ローレット工具付属品
- ポンプ制御
- スイッチ
- ソケットとビット
- プラスチック
- アルミニウム
- WESTWARD ホーズリール
- GORILLA MILL 超硬ソリッドエクストラロングドリルビット
- MOODY TOOL ナットドライバーブレード
- 3M サンディングディスクロール、コーティング、非真空
- WATTS フロートバルブ
- STANLEY クイックスクエア
- INGERSOLL-RAND 空気乾燥機
- SMC VALVES ストローク調整
- WEG Tefc フットレス、ジェット ポンプ モーター、単相
- BOSTON GEAR 6直径ピッチ鋳鉄マイターギヤ