LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-LED-SFC 防爆照明 T8-LED 112W
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆照明 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から50度C |
終了 | グレー |
器具タイプ | 防爆 |
フィクスチャワット数 | 112 |
高さ | 9 53 / 64 " |
ハウジング仕上げ | グレー/ホワイト |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | T8-LED、4FT |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 4 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 28 |
長さ | 52 17 / 64 " |
水晶体物質 | 強化ホウケイ酸塩 |
取り付け | 表面または吊り下げ |
推奨ランプ商品番号 | LEDT8-28W-V1 |
電圧 | 120 / 277 VAC |
幅(Width) | 25 15 / 64 " |
船の重量(kg) | 37.04 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 138.43 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | ランプ指定 | 周りの派遣社員。 範囲 | 終了 | ランプが含まれています | ランプ数量 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL-24-2L-LED-SFC | T8-LED、2FT | -40度から65度C | グレー | 有り | 2 | LED製品 | 14 | 27 7 / 64 " | ¥335,063 | ||
EPL-48-4L-LED-SFC | T8-LED、4FT | -40度から65度C | グレー | 有り | 4 | LED製品 | 28 | 52 17 / 64 " | ¥822,810 | ||
EPL-48-4L-T5HO-SFC | T5HO、4FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 54 | 52 17 / 64 " | ¥665,683 | ||
EPL-48-432-50KT5HO-SFC | T5HO、4FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 8 | 蛍光灯 | 54 | 52 17 / 64 " | ¥747,124 | ||
EPL-48-4L-T8-SFC | T8、4FT | -20度から70度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 32 | 52 17 / 64 " | ¥665,683 | ||
EPL-EMG-48-4L-T8-SFC | T8、4FT | -40度から50度C | グレー | 有り | 4 | 蛍光灯 | 32 | 52 17 / 64 " | ¥830,318 | ||
EPL-48-2L-LED-SFC | T8-LED、4FT | -40度から65度C | グレー | 有り | 2 | LED製品 | 28 | 51 31 / 64 " | ¥344,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。