入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスケットカッターキット |
ブロック素材 | プラスチック |
ボードサイズ | 18 "×18」 |
ボディ材質 | プラスチック |
まな板 | 有り |
高さ | 3.9 " |
含まれています | (1) 標準ブレード、(1) 強力ブレード、(1) ショートセンターピン、(1) 中センターピン、(1) ロングセンターピン、(1) 18 インチまな板、(2) センターピンフェルールが取り付けられています、(1) エクステンションアーム、(1) ピボットポストアセンブリ、(1) ピアスツール、(1) 説明書 |
長さ | 19 " |
最大作業の厚さ | 3 / 4 " |
最大切断径 | 25 " |
最小切断径 | 0" |
個数 | 12 |
測定システム | インペリアル、メートル法 |
UPC | 690773028303 |
幅(Width) | 18 4 / 5 " |
船の重量(kg) | 4.46 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。