マラソンモーターズ 危険物区分1防爆モーター 鉄骨製 単相 C面フートレス
形式 | モデル | NEMAデザイン | フレーム | 全負荷アンペア | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 稼働率 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC49MN6379 | デザインコードなし | 56CZ | 5.6 | - | - | - | 1.0 | 自動プロテクター | ¥177,727 | |
B | 056C17G5321 | なし | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 視聴者の38%が | 13 15 / 16 " | 1701-1800 | 1.00 | 自動応答オプション | ¥150,343 | |
C | 056C17G5322 | なし | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | 視聴者の38%が | 14.437 " | 1701-1800 | 1.00 | 自動応答オプション | ¥191,424 | |
D | 056C17G5323 | なし | 56C | 13.4 / 6.8-6.7 | 視聴者の38%が | 14.437 " | 1701-1800 | 1.00 | 自動応答オプション | ¥153,826 | |
E | 056C34G5311 | なし | 56C | 8.4 / 4.0-4.2 | 視聴者の38%が | 13.437 " | 3001-3600 | 1.00 | 自動応答オプション | ¥117,453 | |
F | 056C17G5320 | なし | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 視聴者の38%が | 13.437 " | 1701-1800 | 1.00 | 自動応答オプション | ¥144,572 | |
G | 056C17E5319 | なし | 56C | 4.8 / 2.3-2.4 | 視聴者の38%が | 12 " | 1701-1800 | 1.00 | 自動応答オプション | ¥114,781 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 円形蛍光灯
- ROシステムアクセサリ
- ガス溶接の衣装
- コードレスバンドソー
- 保護スリーブ
- シンクと噴水
- コンジットとアクセサリー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 空気の動き
- 減速機
- SPEEDAIRE 複動コンパクトエアシリンダ、ベーシックマウント、内径2インチ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4ウェイアングルバックボックス
- VOLLRATH アルミ鍋クォート
- OLFA プレシジョンアートブレード
- WEILER アーバーマウント、フラップディスク、ミディアムグレード
- ALEMITE ミストフィッティング、1/8インチアウトレット
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティング90度ストリートエルボー、スピゴットxソケット
- KERN AND SOHN OSF-4Gシリーズ 実体顕微鏡
- BALDOR / DODGE Bronzoil、タイプ B バビット テイクアップ、ソリッド ジャーナル ベアリング
- BOSTON GEAR 直径ピッチ48ステンレス鋼かさ歯車