ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7270 ガスケット カッター、電動 M3 ロータリー スタイル、切断直径 2 ~ 62 インチ
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
アイテム価格 | ガスケットカッター |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
まな板 | いいえ |
切断径 | 51mmへ1575mm |
切断幅 | 6.35mmへ178mm |
ディスク素材 | 鋼 |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
ガスケットカッタータイプ | ロータリースタイル |
高さ | 15 " |
HP | 1 / 6 hp |
含まれています | (1) 電動 M3 ロータリー式ガスケット カッター、(1) 操作マニュアル、(1) ホール パンチ 11/32" |
長さ | 34 " |
最大作業の厚さ | 178 mm |
最大切断径 | 1575 mm |
最小切断径 | 51 mm |
個数 | 2 |
動作モード | 電動式 |
測定システム | 帝国 |
タイプ | メトリック |
UPC | 690773031464 |
のために使用される | コルク、繊維、ゴム |
電圧 | 220V AC |
電圧(AC) | 220V AC |
幅(Width) | 305 mm |
船の重量(kg) | 18.63 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。