WESTWARD 油圧サービスジャッキ
Westward 油圧サービス ジャッキは、定格容量の負荷をすばやく楽に持ち上げます。 ジャッキスタンドと一緒に使用して、車両を持ち上げてメンテナンスを容易にします。 これらのジャッキは、低クリアランス バスや農業用、産業用、建設用車両の一端を持ち上げるためにも使用されます。
形式 | モデル | 吊り上げ高さ最小 | ベースの長さ | ベース幅 | 操作タイプ | 引き込み長さ | キャスターホイール径 | シャーシの長さ | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZKX6 | - | - | - | マニュアル | - | 2.25 " | 55.625 " | 40.625 " | ¥207,516 | |
B | 1ZKX5 | - | - | - | マニュアル | - | 3.875 " | 55 " | 40.625 " | ¥520,399 | |
C | 1ZKX9 | - | - | - | エア/マニュアル | - | 3.875 " | 55 " | 42.125 " | ¥340,036 | |
D | 5M456 | - | - | - | - | - | - | 55.625 " | 42.125 " | ¥245,429 | |
E | 5ML70 | - | - | - | マニュアル | - | - | 55 " | 55.88 " | ¥577,694 | |
F | 32EY95 | 5.5 " | - | - | マニュアル | - | 1.75 " | 21.75 " | 46.125 " | ¥44,986 | |
G | 55ER91 | 7-1 / 2」 | 62-1 / 4」 | 20-3 / 8」 | エア/マニュアル | - | 3 7 / 8 " | - | 49-1 / 2」 | ¥769,900 | |
H | 13X032 | 17 " | 29.375 " | 14.875 " | マニュアル | 4" | 2.25 " | 30.875 " | 49.875 " | ¥86,627 | |
I | 13X031 | 18 " | - | - | エアー | 11 " | - | 22 " | 40.875 " | ¥247,131 | |
J | 3W929 | 19.625 " | - | - | エアー | - | - | 21.5 " | 47.375 " | ¥149,347 | |
K | 5M459 | 19.625 " | - | - | エアー | - | - | 21.625 " | 40.875 " | ¥243,556 | |
L | 13X030 | 22 " | - | - | エアー | 8.5 " | - | 22 " | 47.375 " | ¥208,262 |
動作メカニズム
- センタージャッキサドルを車両の承認されたリフトポイントの下に置きます。
- しっかりとした抵抗が感じられるまで、リリースバルブを時計回りに回します。
- 希望の高さになるまでハンドルをポンピングします。
- 適切な定格のジャッキ スタンドを設置して、荷重を伝達します。
- ジャッキを下げるには、荷を高く持ち上げてジャッキ スタンドを解放します。
- リリースバルブを反時計回りに回して、車両の下からジャッキを取り外します。
- 作業が終了したら、サドルを完全に下げます。
特徴
- Westward 油圧サービス ジャッキには、ジャッキをオーバーポンプから保護するためのバイパス デバイスが組み込まれています。
- 過負荷から保護するための内部安全弁を備えています。
- Westward 1ZKX4 にはツイスト ギア機構があり、計量制御を提供します。
- Westward 3ZC65 は、デュアル レベリング機構を備えたリフト アームと強化されたフランジ付きサイド フレームを備えています。
- 一部のモデルは、耐久性を高めるためにスチールベースを備えたスチール/アルミニウムフレーム構造を採用しています。
- 西へ 13X032 数秒で無負荷リフトを可能にするQuickLiftシステムを備えています。
対応アクセサリー
- ジャッキ スタンド: これらのスタンドは、油圧サービス ジャッキから荷重を伝達するために使用され、ジャッキによって持ち上げられた荷重の下に置かれ、永久的に支えられます。
規格と承認
- ANSI/PALD
よくある質問
これらのジャッキの持ち上げ能力は?
Westward 油圧サービス ジャッキの持ち上げ能力は 2 ~ 35 トンです。
これらのジャックを良好な状態に保つにはどうすればよいですか?
- ピストンとラムに錆がないか定期的に点検してください。
- ピボットポイント、車軸、ヒンジに適時に注油してください。
- 使用しないときは、サドルを完全に下げてください。
これらの油圧サービス ジャッキのオイルを交換するにはどうすればよいですか?
- サドルを下げてベントスクリューを外します。
- ジャッキを横にして容器に液体を排出します。
- 内側のシリンダーから 3/16 インチの高さまでオイルを入れます。
- 充填後、ベントスクリューを再び取り付けます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドヘルドおよびキャニスター掃除機
- アンダーザフックパレットリフター
- タップアダプター
- ミニチュア圧力スイッチ
- ハードウェアクロス
- ガスヒーターおよび付属品
- ハンドトラック
- オフィス家具
- バイブレーター
- フェルト
- DIXON 吸引アダプター
- KERN AND SOHN 橋の計量
- NOTRAX 小石トラックス工業用マット
- LOVEJOY Lタイプハブ、ソリッドノーボア
- COOPER B-LINE 垂直ケーブルマネージャー背面の取り外し可能なカバー
- ANVIL 超重量偏心プレーンスエージニップル
- FEDERAL SIGNAL ドームガード
- EATON 過渡保護装置
- HUMBOLDT 核ゲージ格納システム
- DWYER INSTRUMENTS ゲージ液