WESTWARD 5M459 トラックジャッキ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧サービスジャック |
シャーシの長さ | 21.625 " |
ハンドルの長さ | 40.875 " |
吊り上げ能力 | 22トンとか35トンとか。 |
最大持ち上げ高さ | 8.125 " |
吊り上げ高さ最小 | 19.625 " |
操作タイプ | エアー |
パワーレイズ | 11-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 48.6 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 吊り上げ高さ最小 | ベースの長さ | ベース幅 | 操作タイプ | 引き込み長さ | キャスターホイール径 | シャーシの長さ | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X030 | 22 " | - | - | エアー | 8.5 " | - | 22 " | 47.375 " | ¥208,262 | ||
13X031 | 18 " | - | - | エアー | 11 " | - | 22 " | 40.875 " | ¥247,131 | ||
13X032 | 17 " | 29.375 " | 14.875 " | マニュアル | 4" | 2.25 " | 30.875 " | 49.875 " | ¥86,627 | ||
1ZKX5 | - | - | - | マニュアル | - | 3.875 " | 55 " | 40.625 " | ¥520,399 | ||
1ZKX6 | - | - | - | マニュアル | - | 2.25 " | 55.625 " | 40.625 " | ¥207,516 | ||
1ZKX9 | - | - | - | エア/マニュアル | - | 3.875 " | 55 " | 42.125 " | ¥340,036 | ||
3W929 | 19.625 " | - | - | エアー | - | - | 21.5 " | 47.375 " | ¥149,347 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。