WESTWARD 1ZKX5 油圧サービスジャッキ 手動 10トン
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
アイテム価格 | 油圧サービスジャック |
キャスターホイール径 | 3.875 " |
シャーシの長さ | 55 " |
ハンドルの長さ | 40.625 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
吊り上げ能力 | 10トン。 |
操作タイプ | マニュアル |
パワーレイズ | 20 " |
船の重量(kg) | 192.24 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 163.83 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | CN |
A. サドルはジャッキの丸い金属部分で、ジャッキ レバー ハンドルをポンピング購入に進む上方に移動し、車が希望の高さまで持ち上がります。
A. 高圧および耐摩耗性と耐食性を提供するために、ISO グレード 32 の鉱油を油圧ジャッキで使用する必要があります。
A. Westward ジャッキは、優れた圧縮強度と耐摩耗性を実現するすべてのスチール構造を特徴としています。
A. ジャッキ スタンドは、ジャッキの下に配置して、定期的なメンテナンス中に恒久的に支え、静的荷重を保持します。
プロダクト | モデル | 吊り上げ高さ最小 | ベースの長さ | ベース幅 | 操作タイプ | 引き込み長さ | キャスターホイール径 | シャーシの長さ | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X030 | 22 " | - | - | エアー | 8.5 " | - | 22 " | 47.375 " | ¥208,262 | ||
13X031 | 18 " | - | - | エアー | 11 " | - | 22 " | 40.875 " | ¥247,131 | ||
13X032 | 17 " | 29.375 " | 14.875 " | マニュアル | 4" | 2.25 " | 30.875 " | 49.875 " | ¥86,627 | ||
1ZKX6 | - | - | - | マニュアル | - | 2.25 " | 55.625 " | 40.625 " | ¥207,516 | ||
1ZKX9 | - | - | - | エア/マニュアル | - | 3.875 " | 55 " | 42.125 " | ¥340,036 | ||
3W929 | 19.625 " | - | - | エアー | - | - | 21.5 " | 47.375 " | ¥149,347 | ||
5M456 | - | - | - | - | - | - | 55.625 " | 42.125 " | ¥245,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。