WESTWARD 13X032 油圧ジャッキ クイックリフティング 3.5 トン
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
アイテム価格 | 油圧サービスジャック |
ベースの長さ | 29.375 " |
ベース幅 | 14.875 " |
キャスターホイール径 | 2.25 " |
シャーシの長さ | 30.875 " |
ハンドルの長さ | 49.875 " |
吊り上げ能力 | 3-1/2トン。 |
最大持ち上げ高さ | 4" |
吊り上げ高さ最小 | 17 " |
材料 | 鋼 |
操作タイプ | マニュアル |
パワーレイズ | 17-5 / 8」 |
引き込み長さ | 4" |
船の重量(kg) | 46.23 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 83.31 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 吊り上げ高さ最小 | ベースの長さ | ベース幅 | 操作タイプ | 引き込み長さ | キャスターホイール径 | シャーシの長さ | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X030 | 22 " | - | - | エアー | 8.5 " | - | 22 " | 47.375 " | ¥208,262 | ||
13X031 | 18 " | - | - | エアー | 11 " | - | 22 " | 40.875 " | ¥247,131 | ||
1ZKX5 | - | - | - | マニュアル | - | 3.875 " | 55 " | 40.625 " | ¥520,399 | ||
1ZKX6 | - | - | - | マニュアル | - | 2.25 " | 55.625 " | 40.625 " | ¥207,516 | ||
1ZKX9 | - | - | - | エア/マニュアル | - | 3.875 " | 55 " | 42.125 " | ¥340,036 | ||
3W929 | 19.625 " | - | - | エアー | - | - | 21.5 " | 47.375 " | ¥149,347 | ||
5M456 | - | - | - | - | - | - | 55.625 " | 42.125 " | ¥245,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。