ピーターセンプロダクツ137シリーズパイププラグ
形式 | モデル | 収縮時の直径 | 長さ | マックス 直径 | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 137-0013 | 0.8 " | 2.6 " | 1.3 " | 1" | ¥6,800 | |
A | 137-0016 | 1.3 " | 2.8 " | 1.6 " | 1.5 " | ¥7,062 | |
B | 137-002MM | 1.4 " | 6.3 " | 2.8 " | "1.5へ" 2.8 | ¥38,327 | |
A | 137-003-M | 1.8 " | - | 3" | "2へ" 3 | ¥11,266 | |
C | 137-002-8 | 1.8 " | 3.1 " | 2" | 2" | ¥25,453 | |
A | 137-002 | 1.8 " | 2.8 " | 2" | 2" | ¥7,588 | |
B | 137-006MM | 2.7 " | 12 " | 6" | "2.8へ" 6 | ¥53,040 | |
A | 137-003 | 2.8 " | 3.3 " | 3" | 3" | ¥7,850 | |
A | 137-004-M | 2.8 " | - | 4" | "3へ" 4 | ¥12,317 | |
C | 137-004-8M | 2.8 " | 1 / 2 ' | 4" | "3へ" 4 | ¥34,123 | |
C | 137-003-8 | 2.8 " | 3.3 " | 3" | 3" | ¥27,818 | |
C | 137-004-8 | 3.3 " | 5.7 " | 4" | 4" | ¥28,606 | |
A | 137-004 | 3.3 " | 5.7 " | 4" | 4" | ¥8,901 | |
C | 137-006-8M | 3.3 " | 1 / 2 ' | 6" | "4へ" 6 | ¥38,590 | |
A | 137-006-M | 3.3 " | - | 6" | "4へ" 6 | ¥28,869 | |
B | 137-008MM | 3.6 " | 20 " | 8" | "4へ" 8 | ¥74,351 | |
D | 137-008-M | 5.6 " | - | 8" | "6へ" 8 | ¥35,993 | |
B | 137-012MM | 5.6 " | 21 " | 12 " | "6へ" 12 | ¥108,243 | |
C | 137-008-8M | 5.6 " | 1' | 8" | "6へ" 8 | ¥50,180 | |
E | 137-006-8 | 5.6 " | 7.5 " | 6" | 6" | ¥32,052 | |
A | 137-006 | 5.6 " | 7.5 " | 6" | 6" | ¥20,230 | |
C | 137-008-8 | 6.9 " | 9.5 " | 8" | 8" | ¥40,985 | |
D | 137-008 | 6.9 " | 8.7 " | 8" | 8" | ¥31,790 | |
B | 137-016 | 7.6 " | 24 " | 16 " | 16 " | ¥130,838 | |
C | 137-010-8 | 8.6 " | 11.8 " | 10 " | 10 " | ¥51,757 | |
D | 137-010 | 8.6 " | 9.8 " | 10 " | 10 " | ¥52,020 | |
B | 137-021 | 10.7 " | 25 " | 21 " | "12へ" 21 | ¥182,332 | |
D | 137-012 | 10.8 " | 10.8 " | 12 " | 12 " | ¥64,893 | |
C | 137-012-8 | 10.8 " | 13.7 " | 12 " | 12 " | ¥74,877 | |
B | 137-024 | 12.7 " | 33 " | 24 " | "14へ" 24 | ¥202,825 | |
F | 137-030 | 13.5 " | 41 " | 30 " | "15へ" 30 | ¥375,174 | |
F | 137-040 | 18.6 " | 45 " | 40 " | "20へ" 40 | ¥428,770 | |
F | 137-048 | 22.6 " | 57 " | 48 " | "24へ" 48 | ¥713,041 | |
F | 137-060 | 23.6 " | 91 " | 60 " | "30へ" 60 | ¥1,661,487 |
137シリーズパイププラグ
Petersen Products 137 シリーズ配管工/自治体用テスト プラグは、メンテナンス、修理、設置中のパイプ/設備のテストおよび一時的なシールに適しています。 これらの小径プラグはコードで支持されていないため、パイプ径 20 ~ 305 mm の範囲で優れた伸縮性とシール性を発揮します。 一部のモデルにはフロースルーバイパスがあり、プラグがパイプに取り付けられているときに流体がプラグを通過できるようになります。 この機能は、圧力テスト、流体サンプリング、流量制御または分流などのアプリケーションに使用されます。 これらのテストプラグは NR / BR ゴム製で、優れた引張強度、耐摩耗性、優れた柔軟性を備えています。 これらは 158 °F の最高温度に耐えるように設計されており、シングルまたはマルチサイズ構成で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 再生乾燥剤圧縮空気乾燥機
- 一酸化炭素および煙警報器の付属品
- AC速度制御
- 電子トルクメーターアクセサリー
- ボルトテンショナー
- ネジ
- 自動車整備士
- ラボろ過
- 乾式壁および左官ツール
- 熱可塑性溶接
- LINCOLN ユニバーサルフォロワー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 耐候性プレート
- ELDON JAMES ポリエチレンチューブ3/16インチ
- AMS コアとオーガーのヒントを備えたシグネチャーシリーズスプリットコアサンプラー
- EDWARDS SIGNALING プルコード緊急ステーション
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-28 Un
- SPEARS VALVES CPVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、SRスレッド、FKMOリング
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号100
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機