入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | NR / BRラバー |
収縮時の直径 | 1.8 " |
長さ | 2.8 " |
マックス 直径 | 2" |
マックス。 温度 | 158度F |
公称寸法 | 2" |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 収縮時の直径 | 長さ | マックス 直径 | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137-003-M | 1.8 " | - | 3" | "2へ" 3 | ¥11,266 | ||
137-004-M | 2.8 " | - | 4" | "3へ" 4 | ¥12,317 | ||
137-006-M | 3.3 " | - | 6" | "4へ" 6 | ¥28,869 | ||
137-008-M | 5.6 " | - | 8" | "6へ" 8 | ¥35,993 | ||
137-004-8M | 2.8 " | 1 / 2 ' | 4" | "3へ" 4 | ¥34,123 | ||
137-006-8M | 3.3 " | 1 / 2 ' | 6" | "4へ" 6 | ¥38,590 | ||
137-008-8M | 5.6 " | 1' | 8" | "6へ" 8 | ¥50,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。