COLDER PRODUCTS COMPANY LCシリーズ、インラインカプラ本体
形式 | モデル | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LCD17005 | 有刺鉄線 | 2" | - | 5 / 16 " | - | ¥12,499 | |
B | LCD16004 | 有刺鉄線 | 2" | - | 1 / 4 " | - | ¥10,928 | |
A | LCD17006 | 有刺鉄線 | 2" | - | 3 / 8 " | - | ¥12,112 | |
B | LCD16005 | 有刺鉄線 | 2" | - | 5 / 16 " | - | ¥12,057 | |
A | LCD17004 | 有刺鉄線 | 2" | - | 1 / 4 " | - | ¥10,497 | |
B | LCD16006 | 有刺鉄線 | 2" | - | 3 / 8 " | - | ¥10,478 | |
C | LCD10004 | MNPT | 1.15 " | 1 / 4 " | - | - | ¥7,518 | |
C | LCD10006 | MNPT | 1.15 " | 3 / 8 " | - | - | ¥8,497 | |
D | LCD15004 | MNPT | 1.5 " | 1 / 4 " | - | - | ¥9,437 | |
E | LCD13004 | TFP | 1.87 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥12,091 | |
E | LCD13006 | TFP | 2" | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥11,636 |
LCシリーズ、インラインカプラーボディ
Colder Products Corporation LC シリーズのインライン カプラー ボディは、耐久性の高いクロムメッキ真鍮を特徴とし、最も要求の厳しい用途に耐えるように製造されています。 複数の構成と終端の柔軟性を提供します。 PLC アセタールと PLC12 ポリプロピレンの両方のカップリングに最適です。 これらの LC シリーズ ユニットは片手で操作できる機能も備えており、迅速かつ簡単に接続および切断できます。 LC シリーズのインライン カプラー ボディは、外径 3/8 インチおよび 1/4 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースリール取り付けブラケット
- 危険な場所の排気ファン
- 磁気バラスト
- 真ちゅう製ロッドストック
- バルブのパージと充填
- ホースリール
- はかりとはかり付属品
- 空気圧モーター
- ワイヤークロス
- 止め輪と品揃え
- MULTIFAN 縦型循環ファン
- SPEEDAIRE コイル状エアホース、ナイロン
- APPLETON ELECTRIC 127 / 220Vウェットロケーションフィクスチャ
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 4-1/8 インチ
- DIXON 鍛造プッシュインオスランティー
- HOFFMAN TE12シリーズ熱電冷却器
- THOMAS & BETTS RBS14シリーズピン端子
- ACME ELECTRIC 単相乾式配電用自動変圧器、240V 一次
- TECHNIKS エンドミルホルダー
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ真鍮平歯車