アイテム価格 | 露点計 |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 単4 |
校正証明書 | NIST |
データホールド | 有り |
データロギング | 2500 ポイント |
露点範囲 | -100度から170度F |
ディスプレイ | グラフィックLCD |
湿度精度 | +/- 3% |
湿度の決断 | 視聴者の38%が |
インタフェース | USB |
メモリ | 最小/最大 |
相対湿度範囲 | 0%に100 |
反応時間 | 4秒。 |
温度正確さ | +/- 1%から175、次に+/- 3% |
温度。 範囲 | -40度から175度F |
温度解決 | 0.1度F |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9025805000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。