WESTWARD 13X030 油圧ジャッキトラック アクセル 22 トン
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧サービスジャック |
シャーシの長さ | 22 " |
ハンドルの長さ | 47.375 " |
吊り上げ能力 | 22トン。 |
最大持ち上げ高さ | 8.5 " |
吊り上げ高さ最小 | 22 " |
材料 | 鋼 |
操作タイプ | エアー |
パワーレイズ | 4 5 / 8 " |
引き込み長さ | 8.5 " |
船の重量(kg) | 44.46 |
船高(cm) | 31.12 |
船の長さ(cm) | 58.12 |
船幅(cm) | 33.99 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 吊り上げ高さ最小 | ベースの長さ | ベース幅 | 操作タイプ | 引き込み長さ | キャスターホイール径 | シャーシの長さ | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X031 | 18 " | - | - | エアー | 11 " | - | 22 " | 40.875 " | ¥247,131 | ||
13X032 | 17 " | 29.375 " | 14.875 " | マニュアル | 4" | 2.25 " | 30.875 " | 49.875 " | ¥86,627 | ||
1ZKX5 | - | - | - | マニュアル | - | 3.875 " | 55 " | 40.625 " | ¥520,399 | ||
1ZKX6 | - | - | - | マニュアル | - | 2.25 " | 55.625 " | 40.625 " | ¥207,516 | ||
1ZKX9 | - | - | - | エア/マニュアル | - | 3.875 " | 55 " | 42.125 " | ¥340,036 | ||
3W929 | 19.625 " | - | - | エアー | - | - | 21.5 " | 47.375 " | ¥149,347 | ||
5M456 | - | - | - | - | - | - | 55.625 " | 42.125 " | ¥245,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。