ALLPAX ガスケット カッター システム 6100 シリーズ メトリック ガスケット カッター キット (まな板付き)
Allpax 6100 シリーズ メートル ガスケット カッター キットには、ダウンタイムを最小限に抑えるためにフランジ ガスケットと円形ジョイントを正確に切断するように設計された AX6110、AX6120、AX6130、AX6140 および AX6150 ユニットが含まれます。 コルク、テフロン、ゴム、皮革、プラスチック、PTFE、vu などの材料の製造に適しています。...醸造所、電力、石油精製、製薬および食品の滅菌装置、オートクレーブおよび栄養補助食品産業における硫化繊維。続きを见る
形式 | モデル | 最大切断径 | 最小切断径 | ピースなし | ボディ材質 | 塗装仕上げ | 最大作業の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6110 | 330 mm | 0 mm | - | - | - | 3 / 4 " | ¥54,946 | |
A | AX6120 | 635 mm | 0 mm | - | - | - | 3 / 4 " | ¥58,402 | |
A | AX6130 | 940 mm | 0 mm | - | - | - | 3 / 4 " | ¥61,110 | |
A | AX6140 | 1245 mm | 0 mm | - | - | - | 3 / 4 " | ¥64,655 | |
A | AX6150 | 1550 mm | 0 mm | - | - | - | 3 / 4 " | ¥67,414 |
特徴
- Allpax 6100 シリーズ メトリック ガスケット カッター キットは、フランジ ガスケットを正確に切断し、メンテナンスや修理用途でのガスケット材料の座屈を軽減するための輪郭のあるエッジを備えた真鍮製のカッター ブロックを備えた拡張スタイルのキットです。
- これらのキットには、あらゆるガスケット素材を正確に切断できる強力な切断ブレードが含まれています。
- 6100 シリーズ Allpax ガスケット カッター キットには、簡単に読み取ることができる高精度のスケールが刻印されています。
- また、直径 150 mm までの切断を可能にするクロムメッキ鋼製エクステンション バーも付属しています。
- 457 mm x 457 mm のまな板は、滑りにくいプラスチックのテクスチャーが施された自己修復表面を備えており、刃の摩擦や破損を最小限に抑えます。
- 切断半径を調整するためのスライド式ローレットナットと、切断刃を保持して最大 19.05 mm の深さの切断を行うための六角ネジが装備されています。
- ボルト穴ロケーター テンプレートとダブテール デザイナー テンプレートを使用購入に進む、ツールを適切に編成できます。
- これらの Allpax 6100 シリーズ メトリック ガスケット カッター キットは、安全で快適なグリップを実現するセンター ピン ハンドルとともに、耐久性のあるブロー成形の収納ケースで提供されます。
よくある質問
適切なガスケットカッターを選択するにはどうすればよいですか?
最も重要な決定要因は、アセンブリを固定する必要があるか、ポータブルにする必要があるかです。 一般に、エクステンション スタイルの円形メートル ガスケット カッターは持ち運び可能で軽量です。 これらの電動ガスケット カッター キットは、非金属または非剛性ガスケット材料の製造に広く使用されています。 一方、ロータリーガスケットカッターは重量があり、固定位置でガスケットを切断するには万力や作業台に取り付けるかボルトで固定する必要があります。 これらの円形ガスケット カッターは、金属製または硬いガスケット素材や、不規則な形状のガスケットの切断に最適です。 これらのロータリー ガスケット マシンは、ハンド クランクまたは電気モーターを使用して動力を供給されます。 電動バージョンは迅速で手間のかからない操作を提供しますが、電力が必要です。 手動式のロータリーガスケットカッターは電源を必要とせず、どこにでも設置できます。
オイルに最適なガスケットの材質は何ですか?
ニトリル(ブナN)ゴムガスケットは、優れた耐油性を提供し、さまざまな精製油に使用できます。 ニトリルは、オイルを密封するために最も一般的に使用される材料です。
これらのスケールバーの目的は何ですか?
これらのスケールバーはガスケット材料を所定の位置に保持し、切断刃の設定半径を測定します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーメッシュスリング
- 変圧器回転比テスター
- チェーンリンクゲートハードウェア
- 誘導
- 食品貯蔵棚アクセサリー
- 配電設備
- 表面保護と防塵バリア
- 非電気的特性のテスト
- ホースとスプリンクラーシステム
- タイヤとホイール
- KNIPEX 絶縁工具セット
- KEO 皿穴、コバルト、0フルート、82度の夾角
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T6、230V
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、58ワット
- COOPER B-LINE タイプ1ネジカバーワイヤウェイエンドフランジ
- COOPER B-LINE B438シリーズパイプサポートブラケット
- MSA Advantage 3000 シリーズ フルフェイスマスクマスク
- NIBCO DWV P トラップ、ユニオンジョイント付き、錬銅および鋳造銅
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ MDDS一減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDSS改ウォーム減速機