ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6150 メートルガスケットカッターキット、高耐久、まな板なし、切断径 6 ~ 1550 mm
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
アイテム価格 | メトリックガスケットカッターキット |
ブロック素材 | 真鍮 |
ボードサイズ | 457 mm X 457 mm |
ボディ材質 | 真鍮 |
塗装仕上げ | クロムメッキ |
まな板 | 有り |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 3 1 / 2 " |
長さ | 18 1 / 2 " |
最大作業の厚さ | 3 / 4 " |
最大切断径 | 1550 mm |
最小切断径 | 0 mm |
個数 | 30 |
測定システム | メトリック |
タイプ | メトリック |
UPC | 690773030344 |
幅(Width) | 18 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 5.18 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。