CENTURY ダイレクトドライブブロワーモーター HVAC 機器のファンブレードやブロワーホイールの駆動に最適です。 ベルトドライブモーターに比べて振動や騒音が少ないです。 最大定格電圧 1725 V で動作しながら、最大 460 rpm の速度を実現します。
HVAC 機器のファンブレードやブロワーホイールの駆動に最適です。 ベルトドライブモーターに比べて振動や騒音が少ないです。 最大定格電圧 1725 V で動作しながら、最大 460 rpm の速度を実現します。
直径5-5/8インチのストックモーター
ダイレクトドライブモーター
農場の建物のダイレクトドライブファンモーター
単相XNUMX線式ベースモーター
直径5インチのストックモーター
ファンコイル-デュアルホイールブロワー
48 & 56 フレーム分割相モーター
ダイレクトドライブブロワーモーター
形式 | モデル | フレーム | ベアリング | 本体径 | 全負荷アンペア | HP | Hz | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9403 | ¥43,050 | |||||||||
B | ONR6026 | ¥38,734 | |||||||||
C | BLR6406V1 | ¥34,741 | |||||||||
D | U6433 | ¥38,702 | |||||||||
E | FDL1016 | ¥41,178 | |||||||||
F | FD1036 | ¥45,972 | |||||||||
G | FSP4006S | ¥44,561 | |||||||||
H | OGD1026 | ¥36,352 | |||||||||
I | FDL6001A | ¥37,312 | |||||||||
J | FD6000A | ¥39,272 | |||||||||
K | FDL6002A | ¥41,263 | |||||||||
L | FD6001A | ¥43,704 | |||||||||
M | FDL1036 | ¥40,640 | |||||||||
N | OGD1016 | ¥33,870 | |||||||||
O | 060 | ¥87,501 | |||||||||
P | ARB2054L3 | ¥92,943 | |||||||||
Q | ARB2034L1 | ¥77,027 |
70℃ヒートマスターファンモーター
直径5インチの一軸オープンファン/ブロワーモーター
形式 | モデル | 絶縁クラス | ボルトサークル径 | コンデンサが含まれています | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーター取付位置 | モータータイプ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BL6413 | ¥35,387 | |||||||||
B | BL6410 | ¥34,918 | |||||||||
C | BL6416 | ¥44,503 | |||||||||
D | BLR6404 | ¥43,543 | |||||||||
E | B6415 | ¥43,452 | |||||||||
F | BLR6403 | ¥36,035 | |||||||||
G | 429 | ¥26,938 | |||||||||
H | 9716 | ¥51,357 | |||||||||
H | 9714 | ¥54,045 | |||||||||
I | BLR6402 | ¥36,205 | |||||||||
J | BLR6407 | ¥29,193 | |||||||||
K | B6507 | ¥41,348 | |||||||||
L | BL6531 | ¥48,386 | |||||||||
M | 9709 | ¥43,058 | |||||||||
N | 799 | ¥49,678 | |||||||||
O | 9644 | ¥41,705 | |||||||||
P | BL6530 | ¥43,250 | |||||||||
D | BLR640S | ¥41,407 | |||||||||
Q | BL6505V1 | ¥42,684 | |||||||||
H | 9708 | ¥44,873 | |||||||||
H | 9717 | ¥46,242 | |||||||||
R | 9710 | ¥48,252 | |||||||||
S | BL6519V1 | ¥49,040 | |||||||||
T | 9711 | ¥45,504 | |||||||||
H | 9715 | ¥44,093 |
直径5-5/8インチのファン/ブロワーモーター
直径5-5/8インチのストックモーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BD1106 | AJ2DQV | ¥73,036 |
詳細はこちら
- 検査および取得ツール
- ダイヤフラムポンプ
- 閉所での作業
- 目の保護具とアクセサリー
- 塗装ブースとアクセサリー
- マイクロメータトルクレンチ
- ペイントローラーキット
- トレンチャーショベル
- CFLバラスト
- 空気圧クランプ
- MILWAUKEE VALVE 電気バタフライバルブ
- MAUDLIN PRODUCTS シムロール、焼きなまし
- BANJO FITTINGS ケミカル遠心ポンプ
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 4-3/8 インチ
- LEESON プレミアムダックウォッシュガード AC モーター、三相、IEC B5 フランジ TENV/TEFC
- SPEARS VALVES PVC クラス 200 IPS 加工フィッティング ティー、ソケット x ソケット x ソケット
- Cementex USA 通信ツールキット
- JOHNSON CONTROLS プログラム可能なライン電圧サーモスタット
- PARTNERS BRAND クラフト紙ロール
- SPYDER ジグソーブレード