入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
ボルトサークル径 | 3.5 " |
コンデンサが含まれています | 必須ではありません |
コンデンサが必要です | なし |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 4.0 / 2.0-2.0 |
HP | 1/10 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 4 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | ベース/スタッド/リング |
銘板の回転数 | 1050 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.25 " |
リングトゥリングセンター | 4-9 / 16」 |
回転 | CWSE |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 3 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
シャフトの向き | オールアングル |
スタッドの位置 | シャフトエンド |
スタッドパターン | 2-1/2 x 2-1/2" |
スタッドサイズ | #10-32 x 1-3/16" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。