STENS シルバー ストリーク エッジ トリマー ライン
形式 | モデル | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 380810 | 0.065 " | 250ft。 | ¥2,690 | |
B | 380821 | 0.08 " | 385ft。 | ¥4,460 | |
C | 380831 | 0.08 " | 1155ft。 | ¥10,731 | |
D | 380812 | 0.095 " | 138ft。 | ¥2,732 | |
E | 380822 | 0.095 " | 275ft。 | ¥4,394 | |
F | 380832 | 0.095 " | 825ft。 | ¥10,652 | |
G | 380824 | 0.13 " | 145ft。 | ¥4,339 | |
H | 380834 | 0.13 " | 435ft。 | ¥11,149 | |
I | 380833 | 0.105 " | 675ft。 | ¥11,045 | |
J | 380813 | 0.105 " | 113ft。 | - | 見積依頼
|
K | 380823 | 0.105 " | 225ft。 | ¥4,394 |
シルバーストリークエッジトリマーライン
Stens シルバーストリークトリマーは、モノフィラメントラインを使用して、手の届きにくい場所にある雑草、草、その他の木本植物を切断します。 非常に高速で回転購入に進む、カッティングヘッドが十分な遠心力を発生させ、木、壁、岩盤、歩道、私道を扱う際に水平/垂直角度で明確で鋭い切断を行うことができます。 これらのトリマー ラインは、優れた引張強度を備えた耐久性のあるポリマーで作られており、113 ~ 1155 フィートの長さをご用意しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- セキュリティカート
- 油圧ツールフローコントロールバルブ
- 近接センサーとスイッチ
- シャワー排水
- センシングプローブ
- 殺虫剤と害虫駆除
- ラボ機器
- 油圧ろ過
- 潤滑剤
- フェルト
- APPROVED VENDOR モジュラーテストリード
- TEMPCO JX 熱電対撚り線
- REVCOR ブレードファン24インチ
- KISSLER & CO 水コネクタキット
- HOFFMAN コンセプト シリーズ傾斜上部壁面取り付けエンクロージャ
- ACME ELECTRIC 三相中電圧変圧器
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、15 / 16-32 Un
- EATON 乾式配電用変圧器デッドフロント/ブレーカーカバー
- MAGLINER ナッツ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD SMS カバーオール、手首が伸縮性があり、足首が開いている、ホワイト