CENTURY C663 ダイレクトドライブモーター、3/4 馬力
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブエンジン |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 4.8~4.2/2.1A |
HP | 3/4 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 10 1 / 4 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | OEMの交換 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1100 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 7 / 16 " |
相 | 1 |
の交換 | 8-184787-01 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 4 1 / 8 " |
電圧 | 208-230 / 460V AC |
船の重量(kg) | 15.84 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | ベアリング | 本体径 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターサブアプリケーション | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953 | 40度C | スリーブ | 5" | オープンエアオーバー | ダイレクトドライブファン/ブロワー | 25.437 " | 1.00 | 1 / 2 " | ¥64,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。