CENTURY ARB2034L1モータースプリットフェーズ1 / 3Hp 1725 115v 56z Teao
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
ボルトサークル径 | 5.83 " |
コンデンサが含まれています | 必須ではありません |
コンデンサが必要です | なし |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 5.5 |
HP | 1 / 3、1 / 9 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル/スタッド |
銘板の回転数 | 1725/1140 |
速度の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 8.875 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.625 " |
シャフトの向き | 水平な |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スタッドの長さ | 1 / 2 " |
スタッドの位置 | シャフトエンド |
スタッドパターン | 4-1/8 x 4-1/8" |
スタッドサイズ | #10-32 NF-2A |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 12.79 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | フレーム | ベアリング | 本体径 | 全負荷アンペア | HP | Hz | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGD1016 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 1.0 | 1/6 | 60 | B | 3.875 " | ¥33,870 | ||
9403 | 42 | スリーブ | 5" | 6.4 | 1/5, 1/6, 1/8 | 60 | B | 4 15 / 16 " | ¥43,050 | ||
OGD1026 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 1.5 | 1/4 | 60 | B | 4.25 " | ¥36,352 | ||
FDL1036 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 4.2 | 1/3 | 60 | A | 5.625 " | ¥40,640 | ||
FD1036 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 2.1 | 1/3 | 60 | A | 5.625 " | ¥45,972 | ||
FDL1016 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 2.5 | 1/6 | 60 | B | 4.875 " | ¥41,178 | ||
ONR6026 | 42Y | スリーブ | 5" | 6.5 | 1/5 | 60 | B | 4.625 " | ¥38,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。