APOLLO VALVES 70-100 シリーズ ブロンズ インライン ボール バルブ
形式 | モデル | ハンドル材料 | パイプサイズ | ポート | シート素材 | ステム素材 | ステムタイプ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70-107-01 | ステンレス鋼 | 1.5 " | スタンダード | RPTFE | B16真ちゅう | 非上昇 | 0度から450度F | ¥29,110 | |
B | 70-107-01 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 1.5 " | スタンダード | PTFE | B16真ちゅう | ブローアウトプルーフ、非上昇 | -20度から450度F | ¥27,276 | |
C | 77-101-01 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 1 / 4 " | フル | RPTFE | 真鍮 | ブローアウトプルーフ | 最大500度F | ¥7,639 |
70-100 シリーズ ブロンズ インライン ボール バルブ
Apollo 70-100 シリーズ ブロンズ インライン ボール バルブは、システム内の流体の流れを制御するために使用され、両端に FNPT 接続を備えています。 これらの耐食性バルブは、最大動作圧力が 600 psi で、さまざまな温度範囲、ステムのタイプと材質、シートの材質、パイプ サイズで入手できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービスカウンター
- パレット
- 逆流防止装置修理キット
- サーキットテスター
- 表面テスターアクセサリー
- ポンプ制御
- ドリーと発動機
- 安全警報と警告
- 消防服および付属品
- 自動車用潤滑剤
- SUGATSUNE 凹型プルハンドル
- GEORG FISCHER ブッシング、CPVC、スケジュール80、NSF
- GATES 熱に敏感な熱可塑性収縮クランプ
- DAYTON 家全体のファン、2スピード、天井取り付け、24インチブレード
- 3M セラミック、ファイバーディスク、コーティング
- SPEARS VALVES CPVC トゥルー ユニオン 2000 工業用ベント/ブリーチ ボール バルブ、ねじ付きおよびソケット エンド、FKM
- DAYTON モーターベース
- FUNNEL KING ミニグリースガン
- CAMPBELL HAUSFELD 圧力スイッチ
- DAYTON ポンプ本体キット、プラスチック