GATES感熱熱可塑性シュリンククランプ
Gates の感熱シュリンク クランプは、特定の材料の熱特性を利用して確実でしっかりとしたグリップを実現するクランプ機構の一種です。 これらのクランプは、物体を一時的または恒久的に固定するさまざまな製造および産業用途で一般的に使用されています。... 必要とされている。 続きを见る
形式 | モデル | ホースID | 最大クランプ径 | 最小クランプ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 32922 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 13 / 16 " | ¥573 | |
A | 32915 | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 1 / 2 " | ¥539 | |
A | 32929 | 3 / 4 " | 1.187 " | 1-1 / 16」 | ¥605 | |
A | 32919 | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 11 / 16 " | ¥571 |
特徴
- Gates の熱に敏感なシュリンク クランプは熱可塑性プラスチックで作られており、優れた強度と耐熱性を備え、締めすぎや締めすぎを防ぎます。
- 動作温度範囲は -40 ~ 302 °F です。
- ブランドの 32922クランプ 13/16 ~ 15/16 インチの範囲の直径のホースに適合します。
よくある質問
古いシュリンククランプを交換するにはどうすればよいですか?
古いクランプを交換するには、はんだごてを使用してバンドを溶かすことができます。 他の切断装置を使用購入に進む、ホースが損傷する可能性があることに注意することが重要です。
Gates シュリンク クランプの取り付け方法は?
- 用途に応じて適切なサイズのシュリンク クランプを選択してください。クランプするホースがきれいであることを確認してください。
- 収縮クランプをホース上にスライドさせ、希望の位置に配置します。
- ヒートガンまたは他の熱源を使用して、シュリンク クランプに均一に熱を加えます。
- ホースが加熱されると、クランプが収縮してホースの周りを締め付けます。 クランプが収縮してホースをしっかりと掴むまで熱を加え続けます。
- クランプ部分に圧力を加える前に、クランプが冷めるまで待ってください。
- 取り付け手順を確認し、クランプが適切な位置にあり、冷却後にしっかりと接続されていることを確認してください。
これらのシュリンク クランプを取り付けるときに熱を加えるにはどうすればよいですか?
- 標準のヒートガンを高設定で使用してください。
- 直火を使用して熱を加えないでください。
- ヒートガンの製造元が提供する安全手順に従ってください。
- XNUMX箇所に長時間熱を加えないようにしてください。 ヒートガンを継続的に動かし続けます。
- クランプの表面の少なくとも 1/3 が確実に覆われるように、ヒートガンをできるだけクランプの表面の周りで継続的に動かします。 パワーグリップ SB クランプは耐久性に優れていますが、過度の熱により溶ける可能性があります。
- 収縮が完了するまで熱を加え続けます。 十分な熱が加えられると、クランプに印刷された情報が灰色に変わります。
- 最後に熱源を取り外します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 色分けされたブラシ
- フォームブランクフラットバープレートとシートストック
- ホールカッター
- 超音波洗浄器
- ネクタイフック
- ホースリール
- クランプ
- 緊急時への備え
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- フードサービスコンセッション機器
- IGLOO クーラーシートクッション
- SAW TRAX コロクローカッター
- BENCHMARK SCIENTIFIC ベンチマークアガロース、LE
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 4-20 Unc Lh
- ANVIL 鋳鉄ベースプレート付きパイプロール
- SPEARS VALVES PVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、ソケット、FKMOリング
- SPEARS VALVES LabWasteCPVCパイプ
- DAYTON 加熱要素
- DAYTON サイドフレーム
- HUMBOLDT ASTM準拠のミキサー