入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5.625 " |
ボルトサークル径 | 5.15 " |
コンデンサが含まれています | いいえ |
コンデンサが必要です | 2MDV4 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 1.0 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 3.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | スタッド |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 11 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 3.75 " |
シャフトの向き | Down |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スタッドの長さ | 1 / 4 " |
スタッドの位置 | シャフトエンドの反対側 |
スタッドパターン | 2-1/4 x 2-1/4" |
スタッドサイズ | #8-32 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 208-230 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 4.02 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | フレーム | ベアリング | 本体径 | 全負荷アンペア | HP | Hz | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9403 | 42 | スリーブ | 5" | 6.4 | 1/5, 1/6, 1/8 | 60 | B | 4 15 / 16 " | ¥43,050 | ||
OGD1026 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 1.5 | 1/4 | 60 | B | 4.25 " | ¥36,352 | ||
FDL1036 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 4.2 | 1/3 | 60 | A | 5.625 " | ¥40,640 | ||
FD1036 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 2.1 | 1/3 | 60 | A | 5.625 " | ¥45,972 | ||
FDL1016 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 2.5 | 1/6 | 60 | B | 4.875 " | ¥41,178 | ||
ONR6026 | 42Y | スリーブ | 5" | 6.5 | 1/5 | 60 | B | 4.625 " | ¥38,734 | ||
060 | 56 | 玉 | 6.5 " | 7.3/3.7 | 3/4 | 60 | B | 9 5 / 16 " | ¥87,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。