CENTURY F393Lモータースプリットフェーズ1 / 4Hp 1725 115v 56cz Odp
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
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが含まれています | 必須ではありません |
コンデンサが必要です | なし |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56CZ |
全負荷アンペア | 5.0 |
HP | 1 / 4、1 / 12 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 1725/1140 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 5 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.35 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
シャフトの向き | 水平な |
シャフトタイプ | キー付き |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。