CENTURY F276モータースプリットフェーズ1 / 3Hp 850 115v 56cz Odp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
コンデンサが含まれています | 必須ではありません |
コンデンサが必要です | なし |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56CZ |
全負荷アンペア | 8.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 10.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 850 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1000以下 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
シャフトタイプ | キー付き |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。