CENTURY FDL1024モーターPsc1 / 4 Hp 1625 Rpm 115v 48y Oao
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが含まれています | いいえ |
コンデンサが必要です | 2MDV7 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 3.0 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 5.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | リング/スタッド |
銘板の回転数 | 1625 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.25 " |
リングトゥリングセンター | 4-15 / 16」 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1601-1700 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 5 15 / 16 " |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スタッドの位置 | シャフトエンド |
スタッドパターン | 3-5/8 x 3-5/8" |
スタッドサイズ | #8-32 x 1-5/8" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | リングトゥリングセンター | コンデンサが必要です | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 軸長 | 電圧 | HP | 絶縁クラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL1056 | 5-11 / 16」 | 2MDV7 | 5.6 | 1001-1100 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/2 | A | ¥50,774 | ||
FD1056 | 5-11 / 16」 | 2MDV6 | 2.7 | 1001-1100 | 5.875 " | 208-230 | 1/2 | A | ¥53,426 | ||
FD1076 | 5-15 / 16」 | 2MDV7 | 4.9 | 1001-1100 | 5 15 / 16 " | 208-230 | 3/4 | B | ¥67,247 | ||
FDL1034 | 5.187 " | 2MDV9 | 4.0 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/3 | A | ¥50,985 | ||
FDL1054 | 5-11 / 16」 | 2MDV9 | 7.6 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/2 | A | ¥65,696 | ||
FD1054 | 5-11 / 16」 | 2MDV6 | 2.8 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 208-230 | 1/2 | A | ¥67,789 | ||
FDL1074 | 6.187 " | 2MDV9 | 8.5 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 3/4 | A | ¥70,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。