入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
ボルトサークル径 | 4.437 " |
コンデンサが含まれています | 必須ではありません |
コンデンサが必要です | なし |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 9.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 5.437 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リング |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | リング |
銘板の回転数 | 1050 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 5-1 / 16」 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 3 15 / 16 " |
シャフトの向き | オールアングル |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スタッドの位置 | シャフトエンド |
スタッドパターン | 2-1/4 x 3-7/8" |
スタッドサイズ | #10-32 x 7/8 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 4.88 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | ボルトサークル径 | コンデンサが含まれています | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーター取付位置 | モータータイプ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
799 | B | 9 "、10-3 / 16" | 5MFD / 370V | 5 1 / 16 " | 永久分割コンデンサ | - | PSC | トーションフレックスブラケット | ¥49,678 | ||
BL6410 | A | 4.437 " | 必須ではありません | 4.437 " | シェードポール | オールアングル | シェードポール | リング | ¥34,918 | ||
BL6416 | A | 4.437 " | 必須ではありません | 4 15 / 16 " | シェードポール | オールアングル | シェードポール | リング | ¥44,503 | ||
B6415 | A | 4.437 " | 必須ではありません | 4 15 / 16 " | シェードポール | オールアングル | シェードポール | リング | ¥43,452 | ||
B6507 | B | 4.437 " | いいえ | 4 15 / 16 " | 永久分割コンデンサ | オールアングル | PSC | リング | ¥41,348 | ||
BL6413 | A | 4.437 " | 必須ではありません | 4.437 " | シェードポール | オールアングル | シェードポール | リング | ¥35,387 | ||
429 | A | 4.625 " | 必須ではありません | 4 15 / 16 " | シェードポール | オールアングル | シェードポール | リング | ¥26,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。