BUSSMANN GMD シリーズ特殊ヒューズ
形式 | モデル | 定格電流 | 割り込み定格 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | BK / GMD-1.5A | 1.5A | 100A | 158モーム | - | 見積依頼
|
A | GMD-200-R | 200mA | - | - | ¥459 | |
A | BK / GMD-315MA | 315mA | 35A | 2.4オーム | - | 見積依頼
|
A | BK / GMD-500MA | 500mA | 35A | 1.0645オーム | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 呼吸装置の保管
- フィラメントテープ
- 攪拌棒
- グラスファイバーロッドストック
- 油圧PTOポンプ
- チェックバルブと逆流防止装置
- コンジットとアクセサリー
- ウインチ
- 自動車の診断と検査
- 電球関連商品
- BRADY ポータブルロックアウトキット、電気ロックアウト
- VELVAC ナイロン/ポリオレフィン、熱収縮ヘビーブレット
- PAC STRAPPING PRODUCTS プラスチックストラップテンショナー
- EDSAL センターサポート
- SQUARE D LDAシリーズ サーキットブレーカ
- SNAP-LOC エンドソケット
- COOPER B-LINE タイプ4Xヒンジ付きネジカバーJICエンクロージャ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80DWV加工フィッティングスピゴットプラグ
- NIBCO 充電式電池
- BROWNING 4L または A ベルト用の単溝シーブ