BUSSMANN BK / GMD-315MAカートリッジヒューズ、315mA、250VAC
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 315mA |
直径 | 5.2 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 5のミリメートル×20ミリメートル |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 35A |
長さ | 20ft。 |
製造元シリーズ | GMD |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 北米フェルールヒューズ |
2.4オーム | |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | 定格電流 | 割り込み定格 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
GMD-200-R | 200mA | - | - | ¥459 | |
BK / GMD-1.5A | 1.5A | 100A | 158モーム | - | 見積依頼
|
BK / GMD-500MA | 500mA | 35A | 1.0645オーム | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。