MILWAUKEE VALVE 電動バタフライバルブ
形式 | モデル | シート素材 | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 接続 | 最大水圧 | マウント | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLC23E6 | EPDM | 鋳鉄 | 9.5 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 8 | 6" | ¥535,170 | |
A | GLC23E 2 1/2 | EPDM | 鋳鉄 | 5.5 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 4 | 2.5 " | ¥270,011 | |
A | GLC33E4 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | 7.5 " | フランジ | 200 psiのWOG | 直接 | 8 | 4" | ¥397,980 | |
A | GLC23E8 | EPDM | 鋳鉄 | 11.75 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 8 | 8" | ¥784,210 | |
A | GLC23E5 | EPDM | 鋳鉄 | 8.5 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 8 | 5" | ¥432,375 | |
A | GLC33E2 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | 4.75 " | フランジ | 200 psiのWOG | 直接 | 4 | 2" | ¥314,742 | |
A | GLC23E3 | EPDM | 鋳鉄 | 6" | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 4 | 3" | ¥259,105 | |
A | GLC33E6 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | 9.5 " | フランジ | 200 psiのWOG | 直接 | 8 | 6" | ¥525,674 | |
A | GLC33E3 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | 6" | フランジ | 200 psiのWOG | 直接 | 4 | 3" | ¥306,265 | |
A | GLC23E4 | EPDM | 鋳鉄 | 7.5 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 8 | 4" | ¥330,199 | |
A | GLC23E2 | EPDM | 鋳鉄 | 4.75 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 4 | 2" | ¥254,564 | |
A | GLC33E 2 1/2 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | 5.5 " | フランジ | 200 psiのWOG | 直接 | 4 | 2.5 " | ¥314,716 | |
A | GLC33E5 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | 8.5 " | フランジ | 200 psiのWOG | 直接 | 8 | 5" | ¥462,576 | |
B | MBEOO-1 " | バイトン | ブロンズ | - | NPT | 175 psiのWOG | ブラケット | - | 1" | ¥174,301 | |
B | MBEOO-1-1 / 4 " | バイトン | ブロンズ | - | NPT | 175 psiのWOG | ブラケット | - | 1.25 " | ¥175,886 | |
B | MBEOO-1-1 / 2 " | バイトン | ブロンズ | - | NPT | 175 psiのWOG | ブラケット | - | 1.5 " | ¥178,527 | |
B | MBEOO-2 " | バイトン | ブロンズ | - | NPT | 175 psiのWOG | ブラケット | - | 2" | ¥196,486 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 塩分計
- 火と煙のダンパーアクセサリー
- エアウインチ
- カップと蓋のディスペンサー
- フェンスレール
- 備品
- アルミニウム
- 実験器具
- 鋳鉄
- フロートバルブとアクセサリー
- FROST KING ドラフトシール
- LABELMASTER 腐食性ラベル
- ACROVYN ラブストリップ、アイリッシュクリーム、アクロビン、長さ120インチ
- COOPER B-LINE プレミア シリーズ ウォール マウント ハンドル キー ロック
- ANVIL ユニバーサル C クランプ
- WEILER ノットワイヤーエンドブラシ
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 1889シリーズ
- MORSE DRUM コネクタ
- VESTIL PMCシリーズ ハンドパレットトラック
- WEG ODP 正方形の低サービスファクターのプールおよびスパ単相ポンプ モーター