入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続 | NPT |
最大水圧 | 175 psiのWOG |
マウント | ブラケット |
パイプサイズ | 1" |
シート素材 | バイトン |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8481809020 |
原産国 | US |
モデル | シート素材 | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 接続 | 最大水圧 | マウント | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC23E2 | EPDM | 鋳鉄 | 4.75 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 4 | 2" | ¥254,564 | |
GLC23E 2 1/2 | EPDM | 鋳鉄 | 5.5 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 4 | 2.5 " | ¥270,011 | |
GLC23E3 | EPDM | 鋳鉄 | 6" | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 4 | 3" | ¥259,105 | |
GLC23E4 | EPDM | 鋳鉄 | 7.5 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 8 | 4" | ¥330,199 | |
GLC23E5 | EPDM | 鋳鉄 | 8.5 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 8 | 5" | ¥432,375 | |
GLC23E6 | EPDM | 鋳鉄 | 9.5 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 8 | 6" | ¥535,170 | |
GLC23E8 | EPDM | 鋳鉄 | 11.75 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 8 | 8" | ¥784,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。