MILWAUKEE VALVE GLC23E5バタフライバルブ電子5インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボルトサークル径 | 8.5 " |
接続 | フランジ |
ラグ径 | 3 / 4-10 |
最大水圧 | 150 psiのWOG |
マウント | 直接 |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 5" |
シート素材 | EPDM |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 41.15 |
船の長さ(cm) | 82.04 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 8481809020 |
原産国 | CN |
モデル | シート素材 | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 接続 | 最大水圧 | マウント | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC23E2 | EPDM | 鋳鉄 | 4.75 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 4 | 2" | ¥254,564 | |
GLC23E 2 1/2 | EPDM | 鋳鉄 | 5.5 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 4 | 2.5 " | ¥270,011 | |
GLC23E3 | EPDM | 鋳鉄 | 6" | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 4 | 3" | ¥259,105 | |
GLC23E4 | EPDM | 鋳鉄 | 7.5 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 8 | 4" | ¥330,199 | |
GLC23E6 | EPDM | 鋳鉄 | 9.5 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 8 | 6" | ¥535,170 | |
GLC23E8 | EPDM | 鋳鉄 | 11.75 " | フランジ | 150 psiのWOG | 直接 | 8 | 8" | ¥784,210 | |
MBEOO-1 " | バイトン | ブロンズ | - | NPT | 175 psiのWOG | ブラケット | - | 1" | ¥174,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。