CENTURY ARB2034L4モータースプリットフェーズ1 / 3Hp 1725 115 / 208-230v 56z
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
ボルトサークル径 | 5.83 " |
コンデンサが含まれています | 必須ではありません |
コンデンサが必要です | なし |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 5.6/2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル/スタッド |
銘板の回転数 | 1725 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.35 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.625 " |
シャフトの向き | 水平/上/下 |
シャフトタイプ | キー付き |
スタッド径 | 3 / 16 " |
スタッドの長さ | 1 / 2 " |
スタッドの位置 | シャフトエンド |
スタッドパターン | 4-1/8 x 4-1/8" |
スタッドサイズ | #10-32 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 10.63 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さの少ないシャフト | 本体径 | ボルトサークル径 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 全体の長さ(Overall Length) | リングトゥリングセンター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB2034L6 | 8.25 " | 5.625 " | 5.187 " | 水平な | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | 9 13 / 16 " | 7.75 " | ¥77,913 | ||
ARB2024L3 | 7 13 / 16 " | 5.625 " | 5.187 " | 水平な | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | 9.437 " | 7.5 " | ¥59,814 | ||
F352V1 | 9.187 " | 6.5 " | 5-13 / 16」 | オールアングル | - | マニュアル | - | 8-11 / 16」 | ¥95,741 | ||
ARB2014L2 | 7.25 " | 5-9 / 16」 | 5.2 " | 水平な | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | なし | 8 13 / 16 " | 6.75 " | ¥61,246 | ||
ARB2054L4 | 8 13 / 16 " | 6.5 " | - | 水平な | キー付き | なし | 10 13 / 16 " | 8-5 / 16」 | ¥93,317 | ||
ARB2014L | 7.375 " | 5.625 " | 5.15 " | 水平な | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | 8.875 " | 6.75 " | ¥55,303 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。