入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが含まれています | いいえ |
コンデンサが必要です | 2MDV4 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 3.3 / 1.5-1.7 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 4.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リング |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | リング |
銘板の回転数 | 1050 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8 11 / 16 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 4-9 / 16」 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 3.5 " |
シャフトの向き | 水平な |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スタッドパターン | 1-11/16 x 1-11/16" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 4.46 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。