CENTURY FML1076V1モーターPsc3 / 4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが含まれています | いいえ |
コンデンサが必要です | 2MDV9 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 10.9 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 5.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 50度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | T-フレックス |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | トーションフレックスブラケット |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 4 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 6" |
シャフトの向き | 水平な |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 8.98 |
船高(cm) | 33.78 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 速度の数 | コンデンサが必要です | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | 軸長 | スタッドパターン | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752A | 4 | 2MDV4 | 3.9 | 9.88 " | 5.5 " | 1-11/16 x 1-11/16" | 115 | 1/4 | ¥46,832 | ||
753A | 4 | 2MDV4 | 5.6 | 10.375 " | 5.5 " | - | 115 | 1/3 | ¥44,476 | ||
754A | 4 | 2MDV6 | 8.9 / 5.9 / 4.2 / 3.2 | 11 " | 5.5 " | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 1/2 | ¥56,049 | ||
9647 | 3 | 2MDV4 | 2.7 | - | 5.5 " | - | 115 | 1/6 | ¥38,256 | ||
FM1026 | 3 | 2MDV4 | 1.4 | - | 6" | - | 208-230 | 1/4 | ¥42,406 | ||
FM1036 | 3 | 2MDV6 | 2.7 | - | 6" | - | 208-230 | 1/3 | ¥50,441 | ||
FM1056 | 3 | 2MDV7 | 3.4 | - | 6" | - | 208-230 | 1/2 | ¥56,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。