ストレート渦巻ポンプ
遠心力ポンプ
Dayton 遠心ポンプは、1800 つまたは複数の駆動ローターから回転エネルギーを伝達することで流体を循環させるために使用されます。 これらのユニットは、低水頭条件下で高流量を生成し、連続的な低圧循環に対応できます。 また、不燃性液体の移送も促進するため、ボイラーへの供給、濾過、冷却塔、復水戻りパイプ、その他いくつかの海洋用途での使用に最適です。 3450、5000、XNUMX RPM の速度バリエーションを備えたこれらの遠心ポンプを幅広い選択肢からお選びください。
Dayton 遠心ポンプは、1800 つまたは複数の駆動ローターから回転エネルギーを伝達することで流体を循環させるために使用されます。 これらのユニットは、低水頭条件下で高流量を生成し、連続的な低圧循環に対応できます。 また、不燃性液体の移送も促進するため、ボイラーへの供給、濾過、冷却塔、復水戻りパイプ、その他いくつかの海洋用途での使用に最適です。 3450、5000、XNUMX RPM の速度バリエーションを備えたこれらの遠心ポンプを幅広い選択肢からお選びください。
形式 | モデル | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5PXX5 | ¥82,273 | |||||||||
B | 5PXX3 | ¥115,650 | |||||||||
C | 5PXX0 | ¥74,145 | |||||||||
D | 5PXW9 | ¥79,379 | |||||||||
C | 5PXX1 | ¥80,484 | |||||||||
D | 5PXW8 | ¥70,675 | |||||||||
D | 5PXX4 | ¥67,985 | |||||||||
E | 2ZWT8 | ¥111,622 | |||||||||
F | 2ZWN9 | ¥74,415 | |||||||||
G | 2ZWR4 | ¥106,148 | |||||||||
H | 2ZWU1 | ¥135,048 | |||||||||
F | 2ZWP2 | ¥82,915 | |||||||||
I | 2ZWP1 | ¥77,600 | |||||||||
J | 2ZWT9 | ¥132,723 | |||||||||
G | 2ZWR5 | ¥217,927 | |||||||||
K | 2ZWR6 | ¥121,371 | |||||||||
I | 2ZWP3 | ¥86,236 | |||||||||
G | 2ZWR7 | ¥122,378 | |||||||||
K | 2ZWR8 | ¥210,596 | |||||||||
F | 2ZWP4 | ¥82,120 | |||||||||
E | 2ZWU2 | ¥154,011 | |||||||||
H | 2ZWU3 | ¥317,662 | |||||||||
H | 2ZWU5 | ¥161,829 | |||||||||
K | 2ZWT1 | ¥137,829 | |||||||||
I | 2ZWP5 | ¥86,357 |
遠心ポンプ、鋳鉄
形式 | モデル | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 高さ | HP | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2BF50712 | ¥316,382 | |||||||||
B | 4BF1H4K0 | ¥887,162 | |||||||||
A | 1BF40312 | ¥220,972 | |||||||||
C | 1BF40334 | ¥264,356 | |||||||||
C | 2BF10512 | ¥224,550 | |||||||||
C | 2BF40512 | ¥255,546 | |||||||||
C | 2BF40534 | ¥255,790 | |||||||||
C | 2BF20734 | ¥294,006 | |||||||||
A | 2BF10534 | ¥281,687 | |||||||||
C | 2BF50734 | ¥297,325 | |||||||||
C | 1BF50512 | ¥297,028 | |||||||||
C | 1BF50534 | ¥272,743 | |||||||||
C | 2BF11512 | ¥313,065 | |||||||||
C | 2BF11534 | ¥311,097 | |||||||||
C | 2BF20712 | ¥297,629 | |||||||||
C | 1BF20512 | ¥302,706 | |||||||||
C | 1BF20534 | ¥262,894 | |||||||||
C | 1BF10334 | ¥263,242 | |||||||||
C | 1BF10312 | ¥268,901 | |||||||||
C | 1BF10512 | ¥218,396 | |||||||||
C | 1BF10534 | ¥270,191 | |||||||||
C | 1BF20734 | ¥294,352 | |||||||||
C | 1BF20712 | ¥296,093 | |||||||||
C | 2BF21012 | ¥309,771 | |||||||||
C | 2BF10734 | ¥273,906 |
遠心ポンプ
Dayton 遠心ポンプは、不燃性の液体を移送し、スプレー システム、ジョッキー ポンプ サービス、ブースター サービス、その他の汎用ポンプ用途で連続中圧循環を提供するように設計されています。 これらのストレート遠心ポンプは連続稼働モーターと密結合設計を備えており、メンテナンスを容易にするバックプルアウトを備えています。 流体を循環させるための 316 ステンレス鋼インペラと漏れ防止性能のためのバイトン シールが装備されています。 0.5 ~ 2.5 HP の出力定格で利用可能な幅広い遠心ポンプをチェックしてください。 Raptor Supplies.
Dayton 遠心ポンプは、不燃性の液体を移送し、スプレー システム、ジョッキー ポンプ サービス、ブースター サービス、その他の汎用ポンプ用途で連続中圧循環を提供するように設計されています。 これらのストレート遠心ポンプは連続稼働モーターと密結合設計を備えており、メンテナンスを容易にするバックプルアウトを備えています。 流体を循環させるための 316 ステンレス鋼インペラと漏れ防止性能のためのバイトン シールが装備されています。 0.5 ~ 2.5 HP の出力定格で利用可能な幅広い遠心ポンプをチェックしてください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RJ71 | ¥114,390 | |||||||||
B | 4RU76 | ¥187,172 | |||||||||
C | 2ZWZ6 | ¥182,922 | |||||||||
D | 2ZXJ1 | ¥93,954 | |||||||||
E | 2ZXK5 | ¥213,919 | |||||||||
F | 2ZXK4 | ¥160,110 | |||||||||
G | 2ZWZ7 | ¥146,869 | |||||||||
D | 2ZXL7 | ¥98,495 | |||||||||
H | 2ZXL8 | ¥82,065 | |||||||||
H | 2ZXJ2 | ¥108,742 | |||||||||
B | 4RU77 | ¥88,525 | |||||||||
A | 4RJ73 | ¥200,189 | |||||||||
E | 2ZXK7 | ¥164,832 | |||||||||
D | 2ZXJ3 | ¥190,682 | |||||||||
H | 2ZXJ4 | ¥112,888 | |||||||||
H | 2ZXN1 | ¥90,695 | |||||||||
D | 2ZXL9 | ¥101,060 | |||||||||
G | 2ZWZ9 | ¥153,291 | |||||||||
C | 2ZWZ8 | ¥157,088 | |||||||||
F | 2ZXK6 | ¥184,513 | |||||||||
B | 4RU78 | ¥183,980 | |||||||||
A | 4RJ77 | ¥214,338 | |||||||||
B | 4RU75 | ¥201,365 | |||||||||
B | 4RU79 | ¥111,605 | |||||||||
F | 2ZXL1 | ¥230,536 |
ポンプ
形式 | モデル | インペラ材質 | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | インレット | 長さ | 最大GPM @ヘッド | 最大頭 | 最大液体温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59520-0000 | ¥82,613 | |||||||||
B | 59530-0000 | ¥77,041 | |||||||||
C | 50840-0012 | ¥117,013 | |||||||||
D | 50860-0012 | ¥142,613 |
ストレート遠心大流量ポンプ
遠心力ポンプ
Goulds Water Technology が製造した遠心ポンプは、さまざまな給水、再循環、冷却用途向けに設計されています。 これらの遠心ポンプは、メンテナンスのダウンタイムを短縮するためのバックプルアウトオプションを備えた密結合設計と、ポンプの性能に影響を与える損失を防ぐための再生可能な摩耗リングを備えた密閉型インペラを備えています。 これらには、ユニットのアライメントを維持する剛性の高い鋳鉄製モーター アダプターと、ファン冷却機能を備えた防滴防滴 NEMA モーター フレームが装備されています。 さまざまなパイプ サイズに適合するように、これらのグールズ ポンプはさまざまな NPT ネジ付き吸入ポートと吐出ポートで提供されています。 これらの遠心ポンプには、ポンプの効率を維持するために、ケーシングやハブの摩耗リング、ステンレス鋼のシャフト スリーブなどの摩耗したコンポーネントを交換するオプションが用意されています。 さまざまな流量定格、フレーム、ハウジング/インペラの材質を取り揃えた、グールズのウォーター ポンプの幅広い製品群からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Goulds Water Technology が製造した遠心ポンプは、さまざまな給水、再循環、冷却用途向けに設計されています。 これらの遠心ポンプは、メンテナンスのダウンタイムを短縮するためのバックプルアウトオプションを備えた密結合設計と、ポンプの性能に影響を与える損失を防ぐための再生可能な摩耗リングを備えた密閉型インペラを備えています。 これらには、ユニットのアライメントを維持する剛性の高い鋳鉄製モーター アダプターと、ファン冷却機能を備えた防滴防滴 NEMA モーター フレームが装備されています。 さまざまなパイプ サイズに適合するように、これらのグールズ ポンプはさまざまな NPT ネジ付き吸入ポートと吐出ポートで提供されています。 これらの遠心ポンプには、ポンプの効率を維持するために、ケーシングやハブの摩耗リング、ステンレス鋼のシャフト スリーブなどの摩耗したコンポーネントを交換するオプションが用意されています。 さまざまな流量定格、フレーム、ハウジング/インペラの材質を取り揃えた、グールズのウォーター ポンプの幅広い製品群からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5BF1L4G0 | ¥977,678 | |||||||||
A | 4BF1K4G0 | ¥872,372 | |||||||||
A | 5BF1L1C0 | ¥950,973 | |||||||||
A | 9BF1L4A0 | ¥948,676 | |||||||||
A | 9BF1J4F0 | ¥797,429 | |||||||||
A | 22BF1J4B0 | ¥751,697 | |||||||||
A | 22BF1H4C0 | ¥638,290 | |||||||||
A | 22BF1G4F0 | ¥539,201 | |||||||||
B | 2BF12012 | ¥309,869 | |||||||||
A | 3BF1J1A0 | ¥691,836 | |||||||||
C | 1MC1G1A0 | ¥232,504 | |||||||||
A | 4BF1L4E0 | ¥980,128 | |||||||||
C | 1MC1H2A0 | ¥267,399 | |||||||||
A | 9BF1H4G0 | ¥815,621 | |||||||||
A | 4BF1L1D0 | ¥908,412 | |||||||||
A | 9BF1K4C0 | ¥865,914 | |||||||||
B | 2BF12034 | ¥310,594 | |||||||||
B | 1BF10734 | ¥246,289 | |||||||||
B | 1BF21012 | ¥258,463 | |||||||||
B | 1BF10712 | ¥238,352 | |||||||||
B | 1BF21512 | ¥301,671 | |||||||||
B | 1BF11012 | ¥243,136 | |||||||||
B | 1BF11034 | ¥246,060 | |||||||||
D | 1BF22012 | ¥346,940 | |||||||||
B | 1BF11512 | ¥269,107 |
温水循環ポンプ
ポンプ遠心5馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4BF1J4J0 | AB2NYK | ¥964,344 |
遠心ポンプ、2 馬力、全密閉型、ファン冷却、1-1/2 インチ NPT 注入口
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2BF22012 | AB2NYX | ¥354,898 |
ストレート渦巻ポンプ
ストレート遠心ポンプは、液体移送、圧力ブースト、灌漑、および高圧スプレーアプリケーションの処理に適しています。 Raptor Supplies Bell & Gossett、Dayton、 ゴールズ ウォーター テクノロジー。 これらの遠心ポンプは、メンテナンスのダウンタイムを短縮するためのバックプルアウトオプションを備えた密結合設計と、ポンプ性能に影響を与える損失を排除するための再生可能な摩耗リングを備えた密閉型インペラを備えています。 これらのポンプは、最適な動作条件を維持するために、ケーシング、ハブウェアリング、およびステンレス鋼シャフトスリーブの交換も容易にします。
詳細はこちら
- 研磨バンドとロール
- 機械
- 油圧ツール
- ピン
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- スチームテーブルフードパンとインセット
- ディップタンクアクセサリー
- ハイベイ蛍光灯器具
- 冷蔵圧縮空気乾燥機
- 保管および分注ビン
- EDWARDS SIGNALING リレー
- 3M 超微細グレード、サンディングシート
- ENERGY CHAIN ボンジョイント
- POWERMATIC 集塵機
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 1-28 Un
- VESTIL SRC シリーズ ユニバーサル スチール レール チョック
- Cementex USA 六角ボールドライバー
- REGAL トリプルクラウンシリーズ 超硬エンドミル 45度ヘリックスエンドミル CC ブライト
- SHARKBITE 飲料水プッシュ接続チューブ継手
- FRIGIDAIRE パネル一覧