GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20712ポンプ遠心3 / 4hp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 12.8 / 6.7-6.4 |
最高効率 GPM @ Head | 25 @ 47フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 16-38 GPM @ 32-30フィート |
ドレン栓 | すべての位置 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 43 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 38 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 31 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 23 |
高さ | 9" |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 3-7 / 8インチ |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 30のプサイ |
長さ | 14.63 " |
最大ケース圧力 | 125のプサイ |
最大直径固体 | 1 / 16 " |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大GPM @ヘッド | 43 @ 20フィート |
最大頭 | 60のフィート |
最大液体温度 | 標準シール付き212F、高温シール付き250F |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 10 @ 57フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3500 |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
ポートローテーション | 45刻み |
シール材 | ステンレス鋼、ブナNカーボン/セラミック部品 |
稼働率 | 1.0 |
シャフト材質 | 303シリーズステンレス鋼 |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | CI、BR、カーボン、セラミック、ブナN、SS |
幅(Width) | 8.875 " |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。