GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1H4C0遠心ポンプ鋳鉄3Hp 1ph
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 29/14.5 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 70 @ 115フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 40-90 GPM @ 90-140フィート |
ドレン栓 | 簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 182 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 85 |
水のGPM @ 110Ft。 頭の | 75 |
水のGPM @ 120Ft。 頭の | 66 |
水のGPM @ 130Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 140Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 92 |
高さ | 10.25 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 6インチ |
インペラ材質 | 鉛フリーブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 2" |
入口圧力 | 100 PSI |
長さ | 27 " |
最大ケース圧力 | 175 PSI |
最大直径固体 | なし |
最大流体粘度 | 100 SS |
最大GPM @ヘッド | 85 @ 100フィート |
最大頭 | 145のフィート |
最大液体温度 | 212 F |
マックス。 圧力 | 63 PSI |
最大比重 | 1.1 |
最小GPM @ヘッド | 20 @ 137フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | TEFC |
NEMA/IEC フレーム | 182 |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
ポートローテーション | 4ポジションインクリメント |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | セラミック上のメカニカルカーボン |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | ハイヘッド |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 鋳鉄、青銅、ブナN、カーボン、セラミック、316ステンレス鋼 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 43.94 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 64.26 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF1K1F0 | 300 | 42.0 | 195 @ 103フィート | 282 | 260 | 234 | 11.25 " | 鋳鉄 | ¥807,508 | ||
4BF1J1H0 | 212 | 27.4-27 | 150 @ 78フィート | 185 | 160 | 88 | 10.5 " | 鋳鉄 | ¥695,784 | ||
3BF1J1A0 | - | 27.4-27 | 125 @ 115フィート | - | 177 | 170 | 9" | 鋳鉄 | ¥691,836 | ||
3BF1H1AOH | 128 | 28 / 14.7-14 | 87 @ 104フィート | 122 | 115 | 107 | 9" | 鋳鉄 | ¥586,446 | ||
2BF12034 | - | 6.8-6.4/3.2 | 75 @ 85フィート | 104 | 96 | 84 | 9" | 鋳鉄 | ¥310,594 | ||
2BF12012 | - | 26.0 / 13.8-13 | 75 @ 85フィート | 104 | 96 | 84 | 9" | 鋳鉄 | ¥309,869 | ||
1BF22012 | 56 | 22.8 / 11.7-11.4 | 37 @ 95フィート | 53 | 49 | 45 | 9" | 鋳鉄 | ¥346,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。